10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)
ねじ寸法M5×0.80 材質本体:スチール、ボール:スチール 寸法(mm)ボール突き出し量:0.4 ボール径(Φmm)3 六角軸二面幅(mm)2.5
1個
298 税込328
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションボールスクリュー(半球タイプ)
エコ商品
面で力を受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合などに使用できます。相手側が傷を嫌う場合、角度のある場合に最適です。
用途面での支持。 トラスコ品番106-0716 材質本体:スチール、ボール:スチール 全長(mm)12 ねじ寸法M5×0.80 六角軸ニ面幅(H)(mm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 突き出し長さ(mm)【ボール】0.4
1個
279 税込307
翌日出荷

1個
839 税込923
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力が掛かる場合、角度がある場合等にご使用になれます。
材質本体:SUM22L 黒染め、ボール:ポリアセタール
1個
819 税込901
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
1個
299 税込329
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリュー
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
1個
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴコントロールレバー ECL
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。 ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 下穴は加工済みです。 別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)50 タイプ色キャップ 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)35 寸法d(mm)6 寸法A(mm)20 寸法D(mm)32 寸法B(mm)24 材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)22.5 寸法d1(mm)16 寸法d2(mm)10 寸法d3(mm)4 材質(キャップ)ポリアミド 寸法H1(mm)24 寸法R(mm)67 寸法H2(mm)24 寸法Lf(mm)16 材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 色(キャップ)つや消しレッド 寸法w(mm)4 寸法R1(mm)12 寸法Lf1(mm)3 寸法Lf2(mm)5 寸法Lf3(mm)9
1個
1,009 税込1,110
7日以内出荷

ストップエレメントとしてご利用下さい。
材質(本体)SCM435 黒染め 硬度本体:HRC33~39ボール:HRC56~60 材質(ボール)SUJ2
1個
149 税込164
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

イマオコーポレーションボール スクリュー
材質(本体)SCM435 材質(ボール)SUJ2 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 熱処理(ボール)焼入焼戻 硬度(本体)HRC33~39
1個
149 税込164
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)