ボルト締めの煩しさを解消
クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)600
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
ストローク(mm)2
材質(本体)SC440
質量(g)420
寸法H(mm)40(±0.01)
寸法D(Φmm)50
材質(レバー部)S45C
寸法D1(Φmm)18
寸法d(Φmm)12(G6)
寸法M(mm)M6×1-9L
寸法d2(mm)8(F7)
寸法H1(mm)30.7
寸法H2(mm)13
寸法M1(mm)M6×1
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)2.5
材質(握り)ABS樹脂
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
色(握り)ブラック
ワークの厚み公差(mm)±0.5
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
レバー操作により引込んでクランプします。
治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。
旋回方向は右です。
材質(レバー部)S45C
材質(握り)ABS樹脂
材質(本体)SC440
色(握り)ブラック
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(本体)SC440
材質(レバー部)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
レバー操作により引込んでクランプします。
治具がワーク底面にかくれ、加工エリアを圧迫しません。
旋回方向は右です。
クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
材質(レバー部)S45C
材質(握り)ABS樹脂
材質(本体)SC440
色(握り)ブラック
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(レバー)四三酸化鉄皮膜
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
関連キーワード