16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

握りやすい丸アーム
仕様- 材質(グリップ)フェノール樹脂 寸法F(Φmm)- 材質(インサート)黄銅 色(グリップ)ブラック
1個
1,591 税込1,750
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)36 色(本体)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
1個
718 税込790
当日出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。 本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130 ハンドル色つや消しブラック 色(キャップ)ブラック
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック
1個
893 税込982
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGR アーチグリップ
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,145 税込1,260
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーション小型アーチグリップ
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
使用温度範囲(℃)-30~130 色(グリップ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
1個
970 税込1,067
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,572 税込1,729
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

タイプメネジ 材質(グリップ)ポリプロピレン 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材) 色(握り)ブラック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションアーチ グリップ AGRF・AGRR形
取付方向が選べます。
使用温度範囲(℃)-30~130 色(キャップ)つや消しブラック 色(グリップ)ブラック 表面処理(グリップ)光沢仕上げ
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランクハンドル
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 材質(クランク)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(握り)ポリアミド 色(握り)つや消しブラック
1個
1,863 税込2,049
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3
RoHS
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル 材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取手とラッチが一体となった製品です。
付属品キー1個 材質【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ねじ部)黄銅(カドミウム低減材) 材質(Oリング)NBR 材質(キー)ポリアミドつや消しブラック 材質(カム)SPCC/亜鉛メッキ
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションセーフティガード ハンドル
全長(mm)100 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)54 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材) 色(本体)つや消しブラック
1個
1,077 税込1,185
4日以内出荷

RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 質量(g)31 使用温度範囲(℃)-30~100 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
1個
799 税込879
4日以内出荷

イマオコーポレーションプル ハンドル
はめ込み式、スナップ構造のため、取付けが簡単です。
1個
1,164 税込1,280
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)