「取っ手 130mm」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型
径(Φmm)10
ねじ径M5
ねじ長さ(mm)10
寸法A(mm)-
ねじ寸法M5×0.8
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)40
ねじ寸法M5×0.8
許容荷重(N)500
表面処理(本体)アルマイト塗装
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)45
許容荷重(N)500
表面処理(本体)アルマイト塗装
グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。
グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N/ペア)500
軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)41
ねじ寸法M5×0.8
許容荷重(N)500
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂
色(握り)ブラック
握りはRG型の回転握りを使用しています。
種類ダイアル
下穴径(Φmm)7
寸法d(Φmm)26(最大)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(インサート)亜鉛メッキ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
クランクは頑丈なリブ構造。
握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
頑丈なリブ構造
BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BCH50タイプの握りは外せません。
関連キーワード