角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプオフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
取付穴なし
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。
グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N/ペア)500
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130
ハンドル色つや消しブラック
色(キャップ)ブラック
樹脂製の回転握り付きです。
腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
タイプRG型回転握り付き
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。
本製品はインジケーター付きです。
インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。
インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。
分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(インジケーター)ポリアミド
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(インジケーター)つや消しブラック
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
色(長針)赤色
色(短針)黒色
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
握りはRG型の回転握りを使用しています。
保護等級IP67適合。
インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
材質(インジケーター)ポリアミド
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(握り)光沢仕上げ
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(インジケーター)つや消しブラック
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
色(長針)赤色
色(短針)黒色
材質引張強度 250N/mm2以上
AHタイプには握り取付け用メネジがありません。
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
材質(インサート)SUM24L
材質(ハンドル車)フェノール樹脂
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ
色(ハンドル車)ブラック
グリップはELESA OG-M型を使用しています。
レバーをボスにねじ込んでご使用下さい。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類2アーム・4アーム
寸法H(Φmm)16
寸法C(Φmm)86
寸法E(Φmm)35
寸法G(Φmm)10(H9)
種類朝顔
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
色(ハンドル車)ブラック
種類2スポーク
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。
NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。
ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック
寸法M-
材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド
材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
NSH125には握り取付け用メネジがありません。
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
タイプ握りなし※握り取付け用メネジがありません。
種類ディスク
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
グリップはELESA OG-M型を使用しています。
レバーをボスにねじ込んでご使用ください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m
質量(g)1150
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法L(mm)38
寸法H(mm)42
寸法d(mm)10(H9)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)312
材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック
寸法D1(mm)35
寸法D2(mm)86
寸法H1(mm)80
材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜
材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
¥11,349
税込¥12,484
7日以内出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ツインスポーク
使用温度範囲(℃)0~80
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂
色(握り)ブラック
RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ノブ)アルミ合金(ADC12)
表面処理(ノブ)焼付塗装
色(ノブ)シルバーグレー
握りはRG型の回転握りを使用しています。
種類ダイアル
下穴径(Φmm)7
寸法d(Φmm)26(最大)
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(インサート)亜鉛メッキ
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック
材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
下穴加工済みです。
センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク
使用温度範囲(℃)0~80
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
関連キーワード
1
2
次へ