・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-25050
d11
H20
質量(g)49
タイプフェノール樹脂製
H210
H111.5
MM8×1.25(下穴Φ6.8)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-38070
d14
H29.5
質量(g)176
タイプフェノール樹脂製
H215
H118
MM10×1.5(下穴Φ8.5)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-56095
d20
H43.5
質量(g)569
タイプフェノール樹脂製
H222
H128.5
MM16×2(下穴Φ14)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。
プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。
【内径クランプ】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。
別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。
握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。
トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。
本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。
RoHS指令適合製品です。
使用圧力(MPa)0.6
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SS400
・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30
H13
質量(g)134
タイプフェノール樹脂製
D44.2
D130(-0.02/-0.05)
H17.5
MM20×2.5
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・ CP150 クランプユニット(フランジタイプ)のベースプレートへの取付けに使用してください。・位置決めが必要な箇所は、基準タイプを使用してください。・位置決めが不要な箇所は、標準タイプを使用してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工d(H7):30
H13
質量(g)134
タイプフェノール樹脂製
D44.2
D130(g6)
H17.5
MM20×2.5
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8
L41.5
質量(g)355
タイプフェノール樹脂製
L135
D44
D129.5
D218
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W5
L25
質量(g)51
タイプフェノール樹脂製
L115
D24
D116
D29.5
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W8
L41.5
質量(g)310
タイプフェノール樹脂製
L130
D44
D129.5
D218
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・CP151 クランプユニット(ダブルタイプ)のベースプレートへの取付けにご使用ください。・ワークに取付けてご使用ください。・位置決めが不要な箇所にご使用ください。・タップ穴のピッチ公差は、±0.2で加工してください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
W6
L33
質量(g)102
タイプフェノール樹脂製
L115
D31
D121
D213
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10
L12.5
H37
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
L19.5
L213.5
D6.5
D123
H25.5
D26.5
H129
W119
寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)
MM12×1(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)3
適合プレート厚さ(mm)3~8
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13
L16.5
H48
質量(g)86
タイプフェノール樹脂製
L19.5
L214
D8.5
D132
H27
D210
H138.5
W124
寸法M(mm)プレート加工:M16×1(細目)
MM16×1(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6
適合プレート厚さ(mm)3~12
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13
L16.5
H51
質量(g)88
タイプフェノール樹脂製
L16.5
L211
D8.5
D132
H27
D210
H141.5
W124
寸法M(mm)プレート加工:M16×1(細目)
MM16×1(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6
適合プレート厚さ(mm)3~12
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10
L12.5
H40
質量(g)41
タイプフェノール樹脂製
L16.5
L210.5
D6.5
D123
H25.5
D26.5
H132
W119
寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)
MM12×1(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)3
適合プレート厚さ(mm)3~8
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137
B40
L13
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D89.5
C38
E30
G14
J17
K8
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
・本製品はスプリングクランプ仕様です。・アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力することができます。・ねじ配管または、ガスケット配管で使用していただけます。・治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。・スプリングクランプ時は、増力用配管ポートは呼吸穴となりますので塞がないでください。・必要に応じてフィルターを取付けてください。【IMAO APS(イマオ オートマティックポジショニングシステム)の特長】・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
仕様エアブロー:○
その他【金口】3本
質量(kg)4.5
タイプフェノール樹脂製
使用圧力(MPa)0.6
クランプ力(kN)【増圧時】18
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B54.9
L6.6
H13.5
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F6.4
D1.5
C15.8
E1.2
G21
J8.4
K13.4
M7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)28
クランプ力(N)8900
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B85.6
L6.9
H12.7
質量(g)225
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D2.4
C15.8
E2
G42.7
J13
K19.8
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B96.5
L21.6
質量(g)920
タイプフェノール樹脂製
F12.7
D2.3
C41.2
E2.5
G46.3
J17
K24.8
M12
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)135
クランプ力(N)26000
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137
B40
L13
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D89.5
C14
E30
G14
J17
K8
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A60
B25
H14
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
F16
D33.5
C7.5
E16.5
G8.5
J8.5
K1.5
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A50
B25
H14
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F16
D23.5
C19.5
E16.5
G8.5
J8.5
K1.5
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C29
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A95
B40
H26
質量(g)635
タイプフェノール樹脂製
F30
D47.5
C38
E30
G14.5
J17
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A60
B25
H14
質量(g)120
タイプフェノール樹脂製
F16
D33.5
C7.5
E16.5
G8.5
J8.5
K1.5
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C10
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A115
B40
H26
質量(g)660
タイプフェノール樹脂製
F30
D67.5
C14
E30
G14.5
J17
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A75
B35
H20
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
F22
D35
C29
E26.5
G10.5
J13
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A90
B35
H20
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
F22
D50
C10
E26.5
G10.5
J13
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A72
B25
L7
H14
タイプフェノール樹脂製
F16
D45.5
C7.5
E16.5
G7
J8.5
K4
M1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】8【すべりが発生する場合(単体使用)】6.5
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】4000【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C10
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A115
B40
H26
質量(g)660
タイプフェノール樹脂製
F30
D67.5
C14
E30
G14.5
J17
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A137
B40
L13
H26
タイプフェノール樹脂製
F30
D89.5
C14
E30
G14
J17
K8
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】60【すべりが発生する場合(単体使用)】32
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】24000【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
1個
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A50
B25
H14
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F16
D23.5
C19.5
E16.5
G8.5
J8.5
K1.5
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】3600
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】26
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A105
B35
L9
H20
タイプフェノール樹脂製
F22
D65
C29
E26.5
G12
J13
K6
M2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべらない様段取りした場合】26【すべりが発生する場合(単体使用)】19
クランプ力(N)【すべらない様段取りした場合】10400【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A95
B40
H26
質量(g)625
タイプフェノール樹脂製
F30
D47.5
C38
E30
G14.5
J17
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】11700
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】150
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・取付けベースには、クランプ高さが選定でき、クランプ時のズレ込みを防止するBJ500(ラックプレート)が用意されています。・RoHS指令適合製品です。
A75
B35
H20
質量(g)310
タイプフェノール樹脂製
F22
D35
C29
E26.5
G10.5
J13
K2
耐荷重(N)【すべりが発生する場合(単体使用)】7400
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【すべりが発生する場合(単体使用)】90
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ