「取手 黒」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)146
AHR は樹脂製の回転握り付きです。
アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット
材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056)
表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理
色(ハンドル車)ブラック
種別スピードハンドル
材質(本体)FCD450
タイプメネジ
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
寸法J(mm)-
寸法G(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法F(Φmm)-
寸法E(Φmm)-
色(本体)ブラック
表面処理(本体)粉体焼付塗装
こんなお得な商品も!

ハンドルグリップ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
仕様-
タイプ六角穴付きボルト
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法J(Φmm)-
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)ブラック
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法W(mm)-
ねじ径M-
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
寸法Lf(mm)-
材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
折り曲げ可能な安全タイプです。
折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド
タイプ折り曲げ型、オネジ
耐熱温度(℃)60
色(グリップ)ブラック
表面処理(シャンク)クロムメッキ
許容荷重(N)400
色(カバー)ブラック
色(グリップ)ブラック
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型
径(Φmm)10
ねじ径M5
ねじ長さ(mm)10
寸法A(mm)-
ねじ寸法M5×0.8
握りやすい丸アーム
仕様-
材質(グリップ)フェノール樹脂
寸法F(Φmm)-
材質(インサート)黄銅
色(グリップ)ブラック
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証
温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法Lr(mm)-
寸法R(Φmm)-
寸法Lc(mm)-
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
使用温度範囲(℃)-30~130
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)40
ねじ寸法M5×0.8
許容荷重(N)500
表面処理(本体)アルマイト塗装
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)45
許容荷重(N)500
表面処理(本体)アルマイト塗装
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)
全高(mm)40
ねじ寸法M5×0.8
許容荷重(N)500
材質(ボルト)スチール
取手とラッチが一体となった製品です。
付属品キー1個
材質【グリップ・ローター】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック、【ロッキングナット】ZDC1亜鉛メッキ
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ねじ部)黄銅(カドミウム低減材)
材質(Oリング)NBR
材質(キー)ポリアミドつや消しブラック
材質(カム)SPCC/亜鉛メッキ
SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)
全高(mm)40
ねじ寸法M5×0.8
ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
使用温度範囲(℃)-30~130
ハンドル色つや消しブラック
色(キャップ)ブラック
作業者の指を保護する安全カバー付です。(カバーの取付け取外しは、簡単に行えます)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
カバーの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
カバーは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)33
タッピンネジ(呼び径2.9-9.5L)2本で取付けができます。また、取付箇所は専用のカバーで簡単に被う事ができます。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)36
色(本体)つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥718
税込¥790
当日出荷
MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
許容荷重(N)1000
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
通し穴タイプは、六角穴付ボルトによる取付けができます。また取付箇所は、専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様-
タイプオネジ
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法C(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
寸法Lr(mm)-
寸法R(Φmm)-
寸法Lc(mm)-
色(グリップ)ブラック
樹脂製の回転握り付きです。
腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
タイプRG型回転握り付き
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5
許容荷重(N)500
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L100
質量(g)32
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
軽量でシンプルなデザインです。
エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品
材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
質量(g)57
タイプUN2
寸法L(mm)180
材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル
許容荷重(N)500
パネル高さ(mm)221.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
使用温度範囲(℃)-30~130
色(グリップ)つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
ソフトグリップコーティングにより、厳しい条件下でも握りやすいハンドルです。
使用温度範囲(℃)RD7:-50~100・RD7-SUS:-30~100
材質(グリップ)SUS316L、【被覆】ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー(TPE)被覆/ショアA60(TPE)/ブラック
許容荷重(N)1000
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
取付方向が選べます。
使用温度範囲(℃)-30~130
色(キャップ)つや消しブラック
色(グリップ)ブラック
表面処理(グリップ)光沢仕上げ
エルボ内部の六角穴付きボルトを締付けることによりグリップの回転を防ぎます。
ハンドル内側からはM10の六角穴付きボルト、または六角ボルトを使用し、外側からはボルトを挿入し、六角ナットにて取付けできます。
サイドキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)397
RoHS指令(10物質対応)対応
MH9-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります
許容荷重(N)500
・19インチラック規格(IEC規格)対応品です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
色ブラック
L88
質量(g)29
U3
許容荷重(N)500
高さE(mm)パネル:132.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ