32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションスクゥエア アルミ ハンドル
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500 材質(ボルト)スチール
1個
2,813 税込3,094
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型 径(Φmm)10 ねじ径M5 ねじ長さ(mm)10 寸法A(mm)- ねじ寸法M5×0.8
1個
1,490 税込1,639
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションPH1~3 プルハンドル
PH1-1000N、PH2-1000N、PH3-1000タイプはセルフカット用です。穴加工は施してありません。
1個
1,378 税込1,516
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イマオコーポレーションAGR アーチグリップ
握りやすい丸アーム ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
1,019 税込1,121
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD5 ラウンドスチールハンドル
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L 許容荷重(N)1000
1個
1,378 税込1,516
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD4 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5 許容荷重(N)500
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD3 ラウンドアルミハンドル
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD2 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)45 許容荷重(N)500 表面処理(本体)アルマイト塗装
1個
2,619 税込2,881
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションUN4・UN5 ユニバーサルハンドル
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N)1000
1個
3,783 税込4,161
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションAG1・AG2 アーチグリップ
AG1タイプは高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
許容荷重(N)1000
1個
1,727 税込1,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFPH-SL エルゴプルハンドル
RoHS
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション小型アーチグリップ
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
使用温度範囲(℃)-30~130 色(グリップ)つや消しブラック 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
1個
1,038 税込1,142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションUN8 ユニバーサルハンドル
RoHS
RoHS指令適合製品です。 グリップには防錆に優れたSUS304を使用。
許容荷重(N)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,201 税込3,521
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SQ3SQ5タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8
1個
1,708 税込1,879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イマオコーポレーションSQ1・SQ2 スクゥエアアルミハンドル
SQ1SQ2タイプは19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 全高(mm)40 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,432 税込5,975
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,880 税込4,268
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションUN1・UN2・UN3 ユニバーサルハンドル
軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
1個
1,727 税込1,900
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

イマオコーポレーションSHK デジタルダイアルハンドル車
RoHS
握りはELESA RG型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケーターは含まれておりません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル 寸法D(Φmm)95 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(握り)フェノール樹脂 色(握り)ブラック
1個
8,598 税込9,458
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軸穴・キー溝・押しねじ穴1ヶ所(軸穴径:12mm)加工品です。握りは回転グリップ(RG)を使用しています。
トラスコ品番132-8863 材質ハンドル車:アルミ合金(ADC12)、握り:フェノール樹脂 ブラック ボス径(Φmm)40 ハンドル径(Φmm)120 ハンドル高さ(mm)64
1個
9,598 税込10,558
翌々日出荷

イマオコーポレーションユニバーサルハンドル UN1・UN2・UN3
RoHS
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。 RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル 材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションSR1 スナップロックハンドル
ハンドルは倒したり起こしたりすることができ、両ポジションでスナップロックします。
許容荷重(N)500
1個
5,626 税込6,189
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションSRH4 ステンレスラウンドハンドル
脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。 衛生的な環境での使用に最適です。
許容荷重(N)1000
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションRD1 ラウンドアルミハンドル
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。 19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型 材質(本体)アルミニウム(A6N01S) 径(Φmm)10 ねじ長さ(mm)10 全高(mm)41 ねじ寸法M5×0.8 許容荷重(N)500
1個
1,795 税込1,975
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,790 税込7,469
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

握りはRG型の回転握りを使用しています。
材質(握り)フェノール樹脂 色(握り)ブラック
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)