・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R82
A32
B28
L43
H68
質量(g)1314
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D200
S15
D140
d190
D260
H190
D355
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
A21
L43
H57
質量(g)1196
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D200
S15
D140
d190
D260
D355
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
・ソリッドなスポークレス構造です。・指かけ付きリム形状です。(外径125mm以上)・NPSNタイプには握り取付け用メネジがありません。・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
R76.5
A32
B23
L43
H68
質量(g)1462
タイプフェノール樹脂製
種類ソリッド
D200
S15
D140
d190
D260
H190
D355
RoHS指令(10物質対応)対応
d233
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
仕様追加工タイプ:標準品(追加工なし)
材質鋳物
R80
A20
L37
H58
質量(g)580
タイプフェノール樹脂製
D200
S17
D139
d133
スポーク数3
MM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450
表面処理(本体)防錆油塗布
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプオフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
こんなお得な商品も!

ハンドルグリップ
モノタロウ
¥239~
税込¥263~
仕様-
タイプ六角穴付きボルト
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法J(Φmm)-
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
手にフィットするリム形状です。
ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。
アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。
ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。
NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。
ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。
色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック
寸法M-
材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド
材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
タイプER型回転握り付き
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)ブラック
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔
その他握りは別売品です。
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴あり
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類クランク
材質(本体)FCD450
タイプストレートクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)防錆油塗布
種類朝顔
材質(ハンドル車)アルミ合金(AC4B)
表面処理(ハンドル車)バフ研磨
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
取付穴なし
スポーク数3
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
種類朝顔
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
表面処理(本体)バフ研磨
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
種類朝顔
タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジなし
材質(ハンドル車)FC材
表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
握りやすい丸アーム
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
AGS-AEは自己消炎性UL94V-O認証
温度、湿度により、取付ピッチ等に誤差が生じる場合があります。(微温湯で調節可)
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
寸法L(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法Lr(mm)-
寸法R(Φmm)-
寸法Lc(mm)-
握りやすい丸アーム
仕様-
材質(グリップ)フェノール樹脂
寸法F(Φmm)-
材質(インサート)黄銅
色(グリップ)ブラック
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L
許容荷重(N)1000
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
種別アーチ型
材質(本体)アルミニウム(A6N01S)
径(Φmm)10
ねじ長さ(mm)10
全高(mm)45
許容荷重(N)500
表面処理(本体)アルマイト塗装
種類朝顔
タイプ握りなし
寸法J(mm)-
寸法K(mm)-
材質(ハンドル車)ポリプロピレン
材質(握り)-
表面処理(インサート)リン酸塩皮膜
色(ハンドル車)ブラック
色(握り)-
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N)1000
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
材質(本体)SUM22L
許容荷重(N)1000
脚部がトランペットスタイルの為、埃等が溜まりませんので清掃が容易に行えます。
衛生的な環境での使用に最適です。
許容荷重(N)1000
MH7-BPはグリップに樹脂被覆を施してあります。
許容荷重(N)1000
銀イオンと添付した特殊なポリアミド製で、銀イオンが雑菌を死滅させ、繁殖を抑制します。(抗菌効果の基準であるJISZ2801をクリア)
洗浄しても抗菌特性は変わりません。
衛生的な分野で使用される機器、医療機器、薬品機器、食品設備などに最適です。
握り部の曲線デザインが美観と作業性を高めます。
六角穴付きボルトによる取付けができます。また取付箇所は専用のキャップで簡単に被う事ができます。
高温または多湿の条件下でのご使用は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップは搬送中の傷や汚れから防止する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
【抗菌効果】
JISZ2801に従い、下記5種類の菌にて試験した結果、優れた抗菌効果が認められました。
・大腸菌ATCC25922
・黄色ブドウ球菌ATCC25923
・肺炎桿菌ATCC13883
・緑膿菌ATCC27853
・カンジダ・アルビカンスATCC10231
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(キャップ)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様-
タイプオネジ
寸法L(mm)-
寸法H(mm)-
寸法L1(mm)-
寸法A(mm)-
寸法D(mm)-
寸法E(mm)-
寸法B(mm)-
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
寸法C(mm)-
寸法L2(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
寸法Lr(mm)-
寸法R(Φmm)-
寸法Lc(mm)-
色(グリップ)ブラック
樹脂製の回転握り付きです。
腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類ディスク
タイプRG型回転握り付き
寸法F(mm)-
寸法E(mm)-
寸法G(mm)-
寸法K(mm)-
寸法C(Φmm)-
寸法A(Φmm)-
寸法J(Φmm)-
材質(握り)フェノール樹脂
表面処理(ハンドル車)焼付塗装
色(ハンドル車)シルバーグレー
色(握り)ブラック
軽量でシンプルなデザインに仕上げてあります。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
医療関連に最適なグレーホワイトをご用意。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
ねじ径M5
許容荷重(N)500
グリップは収納と使用の両ポジションでスナップします。
グリップの裏側に指かけが付いていますのでハンドリングが良好です。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
許容荷重(N/ペア)500
異物混入対策に適した製品
丸みがあり、握り心地の良い形状
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
色つや消しシグナルブルー
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(インサート)SUS303
異物混入対策に適した製品
丸みがあり、握り心地の良い形状
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
金属検出機対応樹脂製グリップ
色つや消しグリーンブル
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(インサート)SUS303
別売でセットカラー(CSC)を用意しております。
許容荷重(N)1000
RoHS指令適合製品です。
防錆に優れたSUS304を使用。グリップ位置を高くオフセットし、握りやすくしました。
許容荷重(N)1000
関連キーワード
1
2
3
次へ