25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類朝顔 タイプER型回転握り付き 材質(ハンドル車)ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)リン酸塩皮膜 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類朝顔 その他握りは別売品です。 タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり 取付穴あり スポーク数3 材質(ハンドル車)FC材 表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)FCD450 表面処理(本体)防錆油塗布
1個
409 税込450
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

クランクは頑丈なリブ構造。 握りはより握りや易く、滑り難い二段形状となっています。
使用温度範囲(℃)0~90
1個
1,766 税込1,943
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションDHW ツインスポーク型ダイアルハンドル車
エコ商品
握りはIMAO ER型の回転握りを使用しています。 本製品にはインジケータは含まれておりません。 適用インジケーターは分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ツインスポーク キャップキャップなし 材質(ハンドル車)アルミ合金(ADC12) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(握り)ポリアミド 表面処理(ハンドル車)焼付塗装 色(ハンドル車)シルバーグレー 色(握り)ブラック
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(インサート)SUM24L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック
1個
9,798 税込10,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
7,498 税込8,248
当日出荷

イマオコーポレーションESR1 スケールリング
エコ商品
ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。 B寸法は加工下穴です。 ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。 RoHS指令適合製品です。
目盛本数(本)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションEDH エンプラディスクハンドル車
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。 耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 下穴加工済みです。 センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク 使用温度範囲(℃)0~80 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック
1個
2,425 税込2,668
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イマオコーポレーションETH エルゴチューブラーハンドル
エコ商品
エルボ内部の六角穴付きボルトを締付けることによりグリップの回転を防ぎます。 ハンドル内側からはM10の六角穴付きボルト、または六角ボルトを使用し、外側からはボルトを挿入し、六角ナットにて取付けできます。 サイドキャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)397 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーション小型 アルミニウム ハンドル車
AHR は樹脂製の回転握り付きです。 アルミ合金で製作した引張強度の高い黒色アルミニウムハンドル車です。
種類ローレット 材質(ハンドル車)アルミ合金(A5056) 表面処理(ハンドル車)アルマイト表面処理 色(ハンドル車)ブラック
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

軸穴(軸穴径:14mm)加工品です。ボスは鋼製インサートを使用しています。軽量でスタンダードな樹脂製ハンドル車です。樹脂製の回転握り付です。
トラスコ品番133-7993
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

2針式のダイアルインジケータで回転数を正確に読み取りできます。 一回転させた時に長針は1回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

イマオコーポレーションインジケーターノブ DK01F・DK208・DK209
エコ商品
ノブ一体型のポジションインジケーター 外径Φ36mm、軽量で小型 シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能) 拡大鏡によるカウンターウィンドー シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。 RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし 材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド 材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック 質量(g)60 ピッチ(mm)1.75(送りねじ) 使用温度範囲(℃)最大80 回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン) RoHS指令(10物質対応)対応 読取方向左正面
1個
14,841 税込16,325
7日以内出荷

イマオコーポレーションアルミニウム 安全 ハンドル車
・樹脂製の折り曲げ回転握り付きです。・ボスは鋼製インサートを使用しています。・未使用時には、握りがたおせる安全なハンドル車です。ボスセンター穴径: 12(H8)
種類ソリッド タイプ握り付きハンドル 寸法H(mm)- 寸法F(mm)- 寸法D(mm)- 寸法E(mm)- 寸法B(mm)- 寸法K(mm)- 寸法C(Φmm)- 寸法A(Φmm)- 寸法J(Φmm)- 寸法G(Φmm)-
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションSZ デジタルダイアルインジケーター
エコ商品
アナログ指針とデジタルのダブル割出し表示 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車を用意しております。 逆回転させるとデジタルカウンターがカウントDOWNします。 スピンドルピッチ2.5mmの場合、1回転表示の数値が「/5」となっているものはデジタル目盛り(1桁目)が次の数値との中間を示しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)75 目盛12 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
4,998 税込5,498
翌日出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-L
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)135 目盛36 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向反時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーター
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
仕様●長針:赤色(透明アクリル板に印字) 適合・DHWダイアルハンドル車・DHKダイアルハンドノブ・DRKダイアルラウンドノブ トラスコ品番805-6278 材質本体:スチール つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P)、長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 厚さ(mm)25 材質(本体)スチール(つや消しブラック) 質量(g)75 径(Φmm)53.9 使用温度範囲(℃)-20~60 目盛12 寸法D1(mm)52.2 許容回転数(min-1[r.p.m])300 寸法T1(mm)21.5 寸法T2(mm)20 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 色(短針)黒色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

イマオコーポレーションエンプラディスクハンドル車 EDHN
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップ(はめ込み)で簡単にカバーできます。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 EDHN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっておりハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。 ハンドル車外径125~175のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、ポリアセタール(ライトグレー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック 材質(ボスキャップ)EDHN80F:ポリプロピレンつや消しブラック・色指定なし:ポリアセタールライトグレー・色指定:ポリプロピレン 材質(握り)ポリアミドつや消しブラック
1個
3,589 税込3,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R・D-L・D-C
エコ商品
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色 許容回転数(min-1[r.p.m])300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションツインスポークハンドル車 NTWN・TWN
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 手にフィットするリム形状です。 ボス穴の表は、付属のボスキャップで簡単にカバーできます。 アルミニウムのボスキャップは接着シール、それ以外ははめ込みです。 ボスキャップは裏から棒等で押上げる事で取外せます。 TWN-Fタイプの折り曲げ回転握りは、手前に引いてから倒す構造になっています。 NTWNタイプには握り取付け用メネジがありません。 ハンドル車外径125~200のみボスキャップのカラーがご指定できます。この場合、アルミニウム(つや消しシルバー)のボスキャップも付属されます。 色指定ボスキャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜 材質(ハンドル車)ポリプロピレンつや消しブラック 寸法M- 材質(ボスキャップ)色指定なし/ハンドル車径80~300:アルミニウム(A3104)つや消しシルバー・色指定なし/ハンドル車径375:ポリエステル光沢仕上げグレー・色指定:ポリアミド 材質(握り)TWN/TWN-F:ポリアミドつや消しブラック・TWN-G:ポリプロピレン熱可塑性エラストマー(TPE)被覆つや消しブラック
1個
2,561 税込2,817
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)