ボルトセットと合わせてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・ボルトセットと合わせてご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
材質(本体)SCM440
表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
ハンドル色ブラック
材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(ボタン)SUS303
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適
仕様ボールロックピン
寸法H(mm)13
寸法L1(mm)9(±1)
寸法A(mm)25
寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)
寸法D1(mm)11.5
寸法D2(mm)12.7
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A51
L(+0.5/0)90
H36
質量(g)94
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D(-0.02/-0.10)10
D1(±0.3)11.9
D215
H124
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
仕様樹脂レバー:オレンジ
適合するセットカラー:QCPSC1036-20,QCPSC1036-25
R45
W36
L24
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
D10.5
H35.3
D117.5
H28
H139
P28
パッドフラット
MM3
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)160
クランプ力(N)400
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2
寸法H(mm)7.6
寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1)
寸法W(mm)5
寸法M(mm)M4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(クランプピン)SUS630
表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
送りねじシャフトやスライドシャフトを位置決め後、簡単確実にロックできます。
従来の固定方法であるクランプレバーやノブ方式に比べ作業性が向上する為、調整場所が多い場合特に有効です。またクランプレバーの旋回スペースを必要としない為、省スペースで設計できます。
レバーをハンマーで叩いたり、パイプ等でクランプすると故障する恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
スライド荷重(N)220
レバー荷重(N)80
下押しタイプ。
コンパクトで小物ワーク、小スペースでの使用に最適。
指先での操作にフィットするレバー形状。
アンクランプ位置でレバーが固定。
スナップ方式採用。(回転アームシングルロックタイプ)
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46
L(+0.5/0)20
H31
質量(g)33
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)7
D(-0.02/-0.10)6
D1(±0.3)7
D213
H120
D36.5
最小二面せん断力(N)35000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46
L(+0.5/0)20
H31
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8
D(-0.02/-0.10)8
D1(±0.3)9.4
D213
H120
D36.5
最小二面せん断力(N)65000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A35
L(+0.5/0)70
H28
質量(g)118
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)10
D1(±0.3)14.5
D214.4
H140
D310
最小二面せん断力(N)144000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28
L(+0.5/0)100
H26
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D1(±0.3)11.9
D214.1
H140
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A46
L(+0.5/0)15
H31
質量(g)31
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)6
D(-0.02/-0.10)5
D1(±0.3)5.5
D213
H120
D36.5
最小二面せん断力(N)24000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌日出荷
・スライド調整後のロックを、より簡単・確実にできる固定部品です。・長穴やU溝に使用できます。
質量(g)95
タイプフェノール樹脂製
厚さ鋼材(h14):6(-0.3/0)
寸法T(mm)(+0.2/0)6
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
・2本のパイプを十字に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)123
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30
推奨締付トルク(N・m)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A51
L(+0.5/0)100
H36
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D(-0.02/-0.10)10
D1(±0.3)11.9
D215
H124
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28
L(+0.5/0)80
H26
質量(g)88
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D1(±0.3)11.9
D214.1
H140
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌日出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50
質量(g)1360
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM16×2
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
・締付け力のバラツキや締め忘れを解決!・プッシュクランパーは90°の簡単レバー操作でワンタッチ固定が可能。クランプ完了がわかりやすく、誰でも確実な作業が実現できます。・取付けも簡単でコンパクト、フラットバー(角)やシャフト(丸)などさまざまな対象物に使用可能です。・プッシュクランパーは段取り時間を削減し生産効率を上げます。・先端パッドは2種類から選べます。フラット=相手部品に傷を付けにくい、ダイヤモンド=摩擦力により強力に固定。・平・角鋼、シャフトやリニアガイドなどに対応できます。
適合するセットカラー:QCPSC0828-20,QCPSC0828-25
R30
W28
L20
質量(g)54
タイプフェノール樹脂製
D10
H35.5
D114.5
H26
H135.5
P22
パッドダイヤモンド
MM2
保持トルク(N・m)4
スライド荷重(N)160
クランプ力(N)200
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
・「TCC-AP」「TCC-TP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-PB-E」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-PB-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント:TCC-AP-I,TCC-TP-I,TCC-AP-S,TCC-TP-S
質量(g)78
タイプフェノール樹脂製
推奨締付トルク(N・m)12
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)0.17
L12.5
H67.8
タイプフェノール樹脂製
D□25.4
C9.7
a46.7
b21.8
D119
H28.7
H126
許容荷重(kN)4
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
・「TCC-PBF」「TCC-PB」TCCヒンジジョイントベースまたは、「TCC-AP」TCCヒンジジョイントと組み合わせてご使用ください。・「TCC-TP-E」「TCC-TP-I」セレーション(歯数36)タイプは、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-S」フラットタイプは、任意の角度で位置決めできます。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
適合するヒンジジョイント、ベース:TCC-PBF-E,TCC-PB-E,TCC-AP-E
質量(g)84
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30
推奨締付トルク(N・m)12
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304
質量(g)62
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
クランプ力(N)30
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-25050
d11
H20
質量(g)49
タイプフェノール樹脂製
H210
H111.5
MM8×1.25(下穴Φ6.8)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【ケース】PBLC-M16SUS
材質【止め輪】SUS304
材質(本体)SUS303
質量(g)71
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(ボール)SUS440C焼入焼戻
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
エアボールロッククランパー用のケース
2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。
繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご確認ください。
硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
適合【エアボールロッククランパー】PBLC1023S-SUS・PBLC1023A-SUS
質量(g)13
材質(ケース)SUS630析出硬化処理
適合厚さ(mm)6以上(ベース)
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
・角度調整が可能。・「TCC-TP」「TCC-TB」を組み合わせたジョイントです。・「TCC-TP-PB-T」セレーション(歯数36)タイプのジョイント接合部は、10°ピッチでの角度調整が可能です。・「TCC-TP-PB-S」フラットタイプのジョイント接合部は、任意の角度で位置決めできます。・接合用ボルトを緩めた状態で、角度を調整してください。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)162
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30
推奨締付トルク(N・m)12
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
ワークをキズ付けないウレタンパッド付き(接着剤にて固定)。
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A51
L(+0.5/0)80
H36
質量(g)88
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D(-0.02/-0.10)10
D1(±0.3)11.9
D215
H124
D37.7
最小二面せん断力(N)100000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
・セルフカット時の位置決め固定に。
タイプフェノール樹脂製
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・パイプを壁面・床面に固定します。・「TCC」「TCC-Q」TCCスリーブを挿入することで、小径パイプ及び角パイプへの変更が可能です。・ボルトを「TCC-LV」「TCC-WN」TCCクランプキットに置き換えることで、六角レンチを使わずに固定できます。
質量(g)84
タイプフェノール樹脂製
適合パイプ径(Φmm)【±0.2】スリーブ使用時:20,25,□20、スリーブ無し:30
推奨締付トルク(N・m)12
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A60
L(+0.5/0)70
H42
質量(g)116
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)10
D(-0.02/-0.10)12
D1(±0.3)14.5
D219
H126
D311.1
最小二面せん断力(N)144000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)12
1個
¥7,798
税込¥8,578
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
A28
L(+0.5/0)30
H22
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8
D1(±0.3)9.4
D211
H134
D36.5
最小二面せん断力(N)65000
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ