カテゴリ

  • 機構部品(12)
    • クランピングピン(8)
    • 平蝶番(1)
  • メカニカル部品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(11)
  • ハイロジック(7)
  • 大阪魂(3)
  • グリーンフィールド(12)
  • TRUSCO(43)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • RS PRO(190)
  • STMicro(109)
  • MICROCHIP(103)
  • onsemi(68)
  • エスコ(58)
  • LAMP(スガツネ工業)(43)
  • DiodesZetex(38)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(36)
  • 日本モレックス(molex)(26)
  • 新日本無線(26)
  • コガネイ(25)
  • 廣杉計器(24)
  • アイネックス(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「固定ピン」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12B イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12Bイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16A イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16Aイマオコーポレーション
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12C イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12Cイマオコーポレーション
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16C イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16Cイマオコーポレーション
16,980税込18,678
1ケース(1500枚)
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12A イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M12Aイマオコーポレーション
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d16.5L39.5質量(g)220タイプフェノール樹脂製L15L29.5D39.3D1(h6)25MM12×1.75
IMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16B イマオコーポレーションIMAO APS クランプピン APS-M APS140-M16Bイマオコーポレーション
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
d24L37.5質量(g)180タイプフェノール樹脂製L15L23.9D39.3D1(h6)25MM16×2
IMAO APS トップマウントモジュール APS-E APS140-E イマオコーポレーションIMAO APS トップマウントモジュール APS-E APS140-Eイマオコーポレーション
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
・本製品はスプリングクランプ仕様です。・アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力することができます。・ねじ配管または、ガスケット配管で使用していただけます。・治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。・スプリングクランプ時は、増力用配管ポートは呼吸穴となりますので塞がないでください。・必要に応じてフィルターを取付けてください。【IMAO APS(イマオ オートマティックポジショニングシステム)の特長】・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
仕様エアブロー:○その他【金口】3本質量(kg)4.5タイプフェノール樹脂製使用圧力(MPa)0.6クランプ力(kN)【増圧時】18
イマオ クランパー イマオコーポレーションイマオ クランパーイマオコーポレーション
7,298税込8,028
1個
翌日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。 ネジ取付けタイプ。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決め と固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170質量(g)70材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)9~11
イマオ クランパー イマオコーポレーションイマオ クランパーイマオコーポレーション
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
クランプ力(N)170材質(本体)SCM440材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
イマオ クランパー イマオコーポレーションイマオ クランパーイマオコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。ネジ取付けタイプ テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 タップ穴加工を施すだけで本体取付けが可能です。 テーパーブッシュとの使用だけでなく、代用の適用穴のみでの使用も可能です。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440質量(g)45材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド適合プレート厚さ(mm)8~10
イマオ クランパー イマオコーポレーションイマオ クランパーイマオコーポレーション
7,198税込7,918
1個
当日出荷
位置決めと固定が同時に行えます。 ロック・アンロックが一目瞭然。 テーパーピンによるクランプで、ガタツキのない位置決めと固定が同時にできます。 本体に施されたマーク(ON、MID、OFF)と、ノブの位置から状態を視認できます。 ノブがOFFの位置ではインジケーター(レッド)が出現し、アンクランプ状態であることをお知らせします。
材質(本体)SCM440質量(g)60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)表面処理(本体)無電解ニッケルメッキクランプ力(N)140予圧無し色(ノブ)ブラック材質(インジケーター)アルミ合金(A5056)材質(テーパーピン)SCM435表面処理(インジケーター)アルマイト表面処理表面処理(テーパーピン)無電解ニッケルメッキ色(インジケーター)レッド
ポイントチップ スクリュー イマオコーポレーションポイントチップ スクリューイマオコーポレーション
476税込524
1個
翌日出荷から5日以内出荷
先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。
材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721 イマオコーポレーションフレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721イマオコーポレーション
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
SDP-08 デジタルポジションインジケーター イマオコーポレーションSDP-08 デジタルポジションインジケーターイマオコーポレーション
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
回転方向の変更が可能です。 トルクピンとシャフト間が長く、揺るぎなく固定できます。 シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能) 文字高さ6mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
読取方向水平質量(g)700RoHS指令(10物質対応)対応色(ハウジング)オレンジ
MCH マシナリーヒンジ イマオコーポレーションMCH マシナリーヒンジイマオコーポレーション
2,910税込3,201
1個
当日出荷から4日以内出荷
フランジ付プーリーアイドラー イマオコーポレーションフランジ付プーリーアイドラーイマオコーポレーション(4件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
IMAO APS|クランプピン APS-M イマオコーポレーションIMAO APS|クランプピン APS-Mイマオコーポレーション
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
【IMAOAPS(イマオオートマティックポジショニングシステム)】 素早い交換 ・段取り時間を90%削減 ・位置決めと固定が同時にできます ・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可) 高い繰り返し位置決め精度 ・繰り返し位置決め精度5μm以下 ・テーパーピンによる位置決め 低コスト ・トータルコストダウン ・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減 ・メンテナンス性に優れています
材質(本体)スチール(SNCM420)表面硬化研磨仕上/四三酸化鉄皮膜HRC50~60質量(g)48タイプダイヤ寸法L(mm)25寸法d(mm)12.5寸法L1(mm)4寸法D(mm)23.7寸法D1(mm)15(h6)寸法L2(mm)2.5寸法MM8×1.25
ボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJR イマオコーポレーションボルト&ナット|クレビスジョイント CJC・CJRイマオコーポレーション
619税込681
1個
7日以内出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。 耐食性が高く、液体内での使用が可能です。 静音性、減振性が高いです。 ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック質量(g)25タイプリング式使用温度範囲(℃)-30~80寸法H(mm)48寸法d(mm)12寸法A(mm)24寸法D(mm)20寸法H1(mm)62寸法H2(mm)18寸法W1(mm)24寸法w(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM12×1.75
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら