「固定用ボルト」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
専用のチップやホルダーが用意されています。
底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B40
質量(g)570
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM12×1.75
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B100
質量(g)2110
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM16×2
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B100
質量(g)2100
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM12×1.75
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50
質量(g)1350
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM12×1.75
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)350
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM12×1.75
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B20
質量(g)420
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM12×1.75
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B50
質量(g)1360
タイプフェノール樹脂製
F36
D50
C30
E46
GM16×2
許容荷重(N)44900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B40
質量(g)580
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM16×2
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B10
質量(g)360
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM16×2
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・専用のチップやホルダーが用意されています。・底面の固定用ボルトを取外す事により、設置位置が自由に変更できます。・RoHS指令適合製品です。
B20
質量(g)430
タイプフェノール樹脂製
F30
D40
C30
E36
GM16×2
許容荷重(N)31800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
4日以内出荷
六角ボルト、六角ナット用。
キャップをナットにしっかり固定し、浸水を防ぐロッキングエッジ付き。
SW-1はワッシャーを使用しない場合にご使用ください。
SW-2はワッシャー使用時にご使用ください。
色ブラック
材質(本体)ポリエチレン
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
材質(シャンク)SUS630
材質(ボール)SUS440C
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
トライアングルグリップ及び、TRIG用プロテクションカバー固定の専用ボルトです。
材質本体/スチール・焼入焼戻
質量(g)0.4
1個
¥1,038
税込¥1,142
翌日出荷
樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
ノブとボルトは接着固定してあります。
樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)70
H13
質量(g)72
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D1【最小】11.5
D212.7
抵抗力(N)【着脱時】26~62
最小ニ面せん断力(KN)107
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)60
H13
質量(g)47
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8.5
D1【最小】9.3
D211
抵抗力(N)【着脱時】9~31
最小ニ面せん断力(KN)69
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)40
H13
質量(g)53
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D1【最小】11.5
D212.7
抵抗力(N)【着脱時】26~62
最小ニ面せん断力(KN)107
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
ハンドル1回転内にて微調整が必要な個所に最適です。
B寸法は加工下穴です。
ノブやセットボルトにてシャフトに固定してください。
RoHS指令適合製品です。
目盛本数(本)50
RoHS指令(10物質対応)対応
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
H22
質量(g)1451
タイプフェノール樹脂製
D170
H215
H121
寸法M1(mm)M6×1
寸法Dp(mm)84
MM6
持上力(N)690
1個
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
H10
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
D132
H25
H19
寸法M1(mm)M4×0.7
寸法Dp(mm)42
MM4
持上力(N)180
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
H15
質量(g)508
タイプフェノール樹脂製
D148
H29
H114
寸法M1(mm)M5×0.8
寸法Dp(mm)60
MM5
持上力(N)400
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)15
H13
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)5.6
D1【最小】5.2
D29.5
抵抗力(N)【着脱時】9~31
最小ニ面せん断力(KN)25
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)25
H13
質量(g)44
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D1【最小】11.5
D212.7
抵抗力(N)【着脱時】26~62
最小ニ面せん断力(KN)107
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)50
H13
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D1【最小】11.5
D212.7
抵抗力(N)【着脱時】26~62
最小ニ面せん断力(KN)107
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)30
H13
質量(g)36
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8.5
D1【最小】9.3
D211
抵抗力(N)【着脱時】9~31
最小ニ面せん断力(KN)69
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)30
H13
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)5.6
D1【最小】5.2
D29.5
抵抗力(N)【着脱時】9~31
最小ニ面せん断力(KN)25
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)25
H13
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8
D1【最小】6.8
D29.5
抵抗力(N)【着脱時】9~31
最小ニ面せん断力(KN)36
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
用途位置決め、仮止め用に、・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に最適
仕様ボールロックピン
寸法H(mm)13
寸法L1(mm)9(±1)
寸法A(mm)25
寸法D(Φmm)10(-0.03/-0.13)
寸法D1(mm)11.5
寸法D2(mm)12.7
材質(ボール)SUS440C
材質(シャンク)SUS630
表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)70
H13
質量(g)52
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8.5
D1【最小】9.3
D211
抵抗力(N)【着脱時】9~31
最小ニ面せん断力(KN)69
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)25
H13
質量(g)33
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8.5
D1【最小】9.3
D211
抵抗力(N)【着脱時】9~31
最小ニ面せん断力(KN)69
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)8
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)60
H13
質量(g)66
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)9
D1【最小】11.5
D212.7
抵抗力(N)【着脱時】26~62
最小ニ面せん断力(KN)107
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)10
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)40
H13
質量(g)29
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8
D1【最小】6.8
D29.5
抵抗力(N)【着脱時】9~31
最小ニ面せん断力(KN)36
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)10
H13
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)5.6
D1【最小】5.2
D29.5
抵抗力(N)【着脱時】9~31
最小ニ面せん断力(KN)25
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)5
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)50
H13
質量(g)31
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8
D1【最小】6.8
D29.5
抵抗力(N)【着脱時】9~31
最小ニ面せん断力(KN)36
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーに固定、分離できます。・ボルトやリベットの代用品として、一時的な分離を迅速に行う場合や一度固定したら分離しない場合の使用に適しています。
A25
L(+0.5/0)30
H13
質量(g)27
タイプフェノール樹脂製
L1(±1)8
D1【最小】6.8
D29.5
抵抗力(N)【着脱時】9~31
最小ニ面せん断力(KN)36
推奨穴内径(Φmm)(+0.1/0)6
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-25050
d11
H20
質量(g)49
タイプフェノール樹脂製
H210
H111.5
MM8×1.25(下穴Φ6.8)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-38070
d14
H29.5
質量(g)176
タイプフェノール樹脂製
H215
H118
MM10×1.5(下穴Φ8.5)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-56095
d20
H43.5
質量(g)569
タイプフェノール樹脂製
H222
H128.5
MM16×2(下穴Φ14)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)6.4
L66
H221.17
タイプフェノール樹脂製
D104.5
C31.7
a165.1
b88.9
D181
H225.3
H182.5
許容荷重(kN)70
1個
¥129,800
税込¥142,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ