ロック位置と、ロック位置から180度の位置でのみキーが外せます。
可動側と固定側の長穴の取付ピッチは13.5~40.5となります。
材質(本体)可動側/ポリアミド(ガラス繊維強化)、固定側/ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-20~60
最大締付トルク(N・m)5
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(スプリング)SUS302
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(カバー)ポリブチレンテレフタレート(PBT)
材質(スプリング)SUS302
材質(クランププレート)SPHD
ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。
ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。
保護等級IP67適合
製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。
IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)150
材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(本体)つや消しブラック
色(カバー)つや消しブラック
材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(ピン)ブラック
材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー
色(ブッシュ)つや消しブラック
関連キーワード