無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
無給油でも使用可能です。静かな回転です。中荷重、中速用途に適しています。
用途揺動、振動、衝動の低減。
種類Vプーリー
材質(ベアリング)スチール
材質(プーリ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(プーリー)ブラック
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~140
材質(ピン)SUS303
旋回角度(°)最大270
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー色つや消しブラック
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
。RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
RG・RGPA・PGPA-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。
使用温度範囲(℃)RG/RGS:-20~110・RGPA/RGPA-SUS:-20~90
材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ
MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ピン)SUS303
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
重荷重仕様です。
外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。
複列アンギュラベアリング仕様です。
シールドは、両面仕様です。
仕様重荷重
材質外輪/SUJ2・HRC60~66、内輪/SUJ2・HRC60~66
使用温度範囲(℃)-20~85
材質(ボール)SUJ2・HRC60~66
材質(シールド)SPCC
材質(保持器)ポリアミド(ガラス繊維強化)
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル
材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B)
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)648
タイプラバーなし
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法L(mm)201
寸法L1(mm)158
寸法A(mm)5
材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき
寸法W1(mm)36
許容荷重(N)25000
材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき
傾斜角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
寸法MM24×3
1個
¥2,898
税込¥3,188
7日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
ネジ部がレバーと固定されていますのでレバーの向きを調整できません。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
タイプオネジ固定
材質(レバー部)アルミダイカスト黒色粉体塗装
取付部おねじ
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
材質(ワッシャー)SUS303
材質(オネジ)SUS303
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)25000
寸法C(mm)24
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック
使用温度範囲(℃)0~90
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
クランプ、アンクランプが簡単にできます。
一度適正な量をねじ込めば、レバーを押したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。
オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバーの向きを任意調整できます。
【使用例使用方法】
オネジ回転タイプの取付方法
1.レバーをクランプ側へ倒した状態で相手側のネジ穴にねじ込みます。
2.レバーを任意の向きまで戻します。
3.レバーをアンクランプ側へ倒してから、マイナスドライバーでレバーでのクランプ具合を調整します。
材質(スラストワッシャ)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)丸ナット SUS303
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。RoHS指令適合製品です。
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)
色(パッド)つや消しブラック
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
種類ウイング形
材質(キャップ)ポリアミド
色(本体)つや消しブラック
アームの緩やかな曲線と先端の半球仕上げが手に優しい握りを与え、スムーズで力強い操作ができます。
ボス穴の表は、取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
下穴は加工済みです。
別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。又、125±1°の角度にレバー操作角度を制限するストップピン用の溝がボスに設けてあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
質量(g)50
タイプ色キャップ
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)35
寸法d(mm)6
寸法A(mm)20
寸法D(mm)32
寸法B(mm)24
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
寸法D1(mm)15
寸法D2(mm)22.5
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)10
寸法d3(mm)4
材質(キャップ)ポリアミド
寸法H1(mm)24
寸法R(mm)67
寸法H2(mm)24
寸法Lf(mm)16
材質(インサート)SUM24L四三酸化鉄皮膜
色(キャップ)つや消しレッド
寸法w(mm)4
寸法R1(mm)12
寸法Lf1(mm)3
寸法Lf2(mm)5
寸法Lf3(mm)9
1個
¥1,009
税込¥1,110
7日以内出荷
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。
別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。
握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
仕様導電性仕様、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:表面抵抗 103Ω
質量(g)653
タイプラバーなし
使用温度範囲(℃)-30~100
寸法L(mm)201
寸法L1(mm)158
寸法A(mm)5
材質(ねじ部)SUS304
寸法W1(mm)36
許容荷重(N)25000
材質(ナット)SUS304
傾斜角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
寸法MM24×3
1個
¥8,398
税込¥9,238
7日以内出荷
ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
RoHS指令適合製品です。
タイプラバーなし
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき
寸法W(mm)24
寸法L3(mm)43
許容荷重(N)18000
材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき
傾斜角度(°)15
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
側面4箇所には、滑り止めの窪みが設けてあり、さらにノブ表面には、エラストマー(TPE)被膜が施されておりますので、ソフトタッチな感覚で快適な操作性が得られます。
別売品のボール&バネを取付けてスナップ方式でご利用になれます。
ボス穴の表は、取付け後に付属のセンターキャップで簡単に覆う事ができます。
下穴は加工済みです。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
キャップは搬送中の傷や汚れから保護する為、別々の梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
取付部丸穴
種類丸形
表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜
材質(キャップ)ポリアミド
材質(インサート)SUM24L
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
クランプ完了がクリック感で分かります
【工具不要のレバー操作クランプ】
ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。
工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。
作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ
材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)
材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
関連キーワード