回転方向の変更が可能です。
カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】4
付属品ラバークッション1枚
質量(g)500
ピッチ(mm)4(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
許容回転数(min-1[r.p.m])375
材質(ハウジング)亜鉛ダイカスト(ZDC1)オレンジ
回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向水平
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
回転方向の変更が可能です。
カウンターの位置修正が出来る微調整ネジ付です。
シャフト穴径Φ20mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16が可能)
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトはスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)500
色(ハウジング)オレンジ
関連キーワード