樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。
ノブとボルトは接着固定してあります。
樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
付属品Oリング1個
色(口金)シルバー
材質(口金)A7075
拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
材質(本体)SCM435
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10
L12.5
H37
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
L19.5
L213.5
D6.5
D123
H25.5
D26.5
H129
W119
寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)
MM12×1(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)3
適合プレート厚さ(mm)3~8
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10
L12.5
H40
質量(g)41
タイプフェノール樹脂製
L16.5
L210.5
D6.5
D123
H25.5
D26.5
H132
W119
寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)
MM12×1(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)3
適合プレート厚さ(mm)3~8
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
関連キーワード