10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
1個
253 税込278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
169 税込186
翌日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

JIS規格対応品です。(B2603 3号) 芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし 材質(グリップ)ABS樹脂
1個
146 税込161
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションSB-SUS ステンレス握り玉
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
1個
1,106 税込1,217
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションLL ロッキングレバー
グリップはIMAO PC型の握り玉を使用しています。
種類クランプレバー 形状ノブ付形
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションTLF-N テンションレバー(メネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ
1個
3,104 税込3,414
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションテンションレバー(オネジ) TL-N
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22 材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック) 寸法H(mm)58.5 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)24 材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック 寸法D1(mm)16 寸法D2(mm)25 寸法H1(mm)44.5 寸法R(mm)88 寸法H2(mm)49.5 寸法D3(mm)10 寸法MM8×1.25 材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イマオコーポレーションTL-N テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ
1個
3,201 税込3,521
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

イマオコーポレーションST-N 安全テンションレバー(オネジ)
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製ですから堅牢で強力です。 安全 テンション レバーはレバーを押しつけると歯止めが作用するプッシュロック型で、手を離すと内蔵スプリングでレバーは元に戻り再びフリーに回転させることができ、誤った接触にも安心です。
種類テンションレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 材質(本体)SUM22L
1個
3,783 税込4,161
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)