JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
材質(本体)フェノール樹脂
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
バフ研磨により寸法に多少のバラツキがあります。
材質(本体)アルミ合金(AC4B)
耐食性に優れているので食品機械や洗浄機械等に最適です。
材質(本体)SUS304
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22
材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック)
寸法H(mm)58.5
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)24
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)25
寸法H1(mm)44.5
寸法R(mm)88
寸法H2(mm)49.5
寸法D3(mm)10
寸法MM8×1.25
材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
関連キーワード