434件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ プレート (エア操作)
エア圧により、内部ゴム部品を膨らませてシャフト側に固定したシャフトスリーブをロックします。 エアの配管を複数配置されたクランププレートに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 機械の振動によるスピンドルの回転が防止できます。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) 使用エアー圧力(MPa)(最大)0.6 材質(ラバー)ゴム(EPDM) 保持トルク(N・m)(最大)3 材質(シャフトスリープ)SUM22L
1個
11,737 税込12,911
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


イマオコーポレーションQSCA クイックシャフトクランプ(エア操作)
RoHS
使用エア圧0.5~0.7MPa、バルブは3方弁タイプをご使用ください。 バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプの為、エア漏れ等によるクランプ低下の心配がありません。 エアの配管を複数配置されたシャフトクランプに繋げると、一度の操作でクランプアンクランプすることが可能です。 RoHS指令適合製品です。
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-12001 A44 B16 L10 H5 質量(g)250 タイプフェノール樹脂製 F50 D25.2 C36 E30 G86 J20 K9 MM12×1.75-60L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):121
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-06001 A32 B12 L5 H4 質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 F30 D20 C26 E20 G48 J12 K5.5 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):52
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個 材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール 材質(本体)SUS303 形式RANDX 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55) 材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
1個
12,998 税込14,298
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-10001 A44 B16 L8 H5 質量(g)210 タイプフェノール樹脂製 F45 D22.2 C32 E30 G76 J18 K9 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):103
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-12001 A44 B16 L10 H5 質量(g)310 タイプフェノール樹脂製 F50 D38.2 C49 E30 G86 J20 K9 MM12×1.75-60L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):92
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-10001 A44 B16 L8 H5 質量(g)240 タイプフェノール樹脂製 F45 D30.7 C40 E30 G76 J18 K9 MM10×1.5-55L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):79
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-06001 A32 B12 L5 H4 質量(g)75 タイプフェノール樹脂製 F30 D16 C22 E20 G48 J12 K5.5 MM6×1-35L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):66
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

手動操作専用です。 ロボットアームへ直接取付けできます(ISOメカニカルインターフェース番号4対応)。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品六角穴付きボルトM6×1-16L:4本・位置決めピンΦ6×15L:1個 適合【ツールホルダー】SSR-THL2500 材質(本体)ポリアセタール 質量(g)180 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(リング)アルミニウム/アルマイト処理 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
64,980 税込71,478
5日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ350-08001 A32 B12 L6 H4 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 F34 D19.2 C27 E20 G57 J15 K5.5 MM8×1.25-40L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):81
1個
4,998 税込5,498
11日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-16001 A44 B16 L10 H5 質量(g)335 タイプフェノール樹脂製 F50 D43.7 C54 E30 G86 J20 K9 MM12×1.75-60L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):95
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
適合ナチュラルサポーター:BJ351-08001 A32 B12 L6 H4 質量(g)115 タイプフェノール樹脂製 F34 D25.2 C33 E20 G57 J15 K5.5 MM8×1.25-40L RoHS指令(10物質対応)対応 ユニット取付位置遠隔操作ユニットA1(推奨):62
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
付属品ワッシャー:4個 適合【ロボットマスター】SSR-RML1500 材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理 質量(g)120 使用温度範囲(℃)5~40 許容トルク(N・m)80 精度(mm)0.05(位置再現) 材質(ストッパー)ポリアセタール 許容モーメント(N・m)75 可搬質量(kg)50
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】52【H5】6【M1】M5×0.8-8L【M2】M8×1.25深さ17 R65 L87.5 H61 タイプフェノール樹脂製 D65 S15 H331 D1(g6)42 H226 D230 H114 H416 MM6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

・重量ワークの穴位置決めに最適です。・レバー操作で工具不要です。・多様なワーク穴に対応できるよう、ピン交換が可能です。・操作のしやすいCP700タイプと、遠隔操作が可能なCP701タイプを用意しています。・ピンの突き出し、ピンの戻り時のロック機構付き。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】38【H5】5【M1】M4×0.7-5L【M2】M6×1深さ12 R40 L65 H48 タイプフェノール樹脂製 D50 S12 H327 D1(g6)28 H222 D220 H112 H414 MM5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ貫通 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
350 税込385
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材) 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)-30~130 色(本体)つや消しブラック
1個
262 税込288
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C ハンドル色ブラック 材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10) 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上 表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

一度適正な位置までねじ込めば、レバーを倒したり起こしたりする操作のみで、クランプアンクランプが行えます。 オネジタイプはネジ部が回転しますのでレバー操作位置を任意調整できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
1,417 税込1,559
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)- 寸法S(mm)- 寸法D1(Φmm)- 寸法W(mm)- ねじ径M- 耐熱温度(℃)130 ハンドル色つや消しブラック 寸法Lf(mm)- 材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションスピンロック
軽いノブ操作で確実にロックします。
用途シートカッターの回転方向の動きを固定。 2018年トラスコ掲載ページ2 0374
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションSDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
RoHS
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻るハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 取付けには別売のSDX専用レンチをご利用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
材質(ボール)SUS440C 材質(シャンク)SUS630 表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

DIN 規格に準拠した小型ノブです。 外周ローレットにより指先でのすばやい操作が可能です。
表面処理(本体)クロムメッキ
1個
特価
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d20 W51 H69 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L112.5 P17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 寸法M1(mm)M5 適合シャフト径(Φmm)h7:20 保持トルク(N・m)6 スライド荷重(N)500
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12 W51 H69 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L112.5 P17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 寸法M1(mm)M5 適合シャフト径(Φmm)h7:12 保持トルク(N・m)5 スライド荷重(N)500
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d14 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:14 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d12 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:12 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d10 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:10 保持トルク(N・m)3 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16 W51 H69 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L112.5 P17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 寸法M1(mm)M5 適合シャフト径(Φmm)h7:16 保持トルク(N・m)6 スライド荷重(N)500
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:8 保持トルク(N・m)3 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d8 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:8 保持トルク(N・m)3 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌日出荷

イマオコーポレーションNDX-N インデックスプランジャー(ノブ無し)
RoHS
操作ネジ部を引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。 遠隔操作等を行う場合、操作ネジ部でジョイントすることができます。 インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d16 W51 H69 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L112.5 P17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 寸法M1(mm)M5 適合シャフト径(Φmm)h7:16 保持トルク(N・m)6 スライド荷重(N)500
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d15 W51 H69 質量(g)100 タイプフェノール樹脂製 L112.5 P17 寸法P1(mm)34 寸法P2(mm)30 寸法P3(mm)26 寸法M1(mm)M5 適合シャフト径(Φmm)h7:15 保持トルク(N・m)5 スライド荷重(N)500
1個
5,398 税込5,938
翌日出荷

・ワンタッチ操作でシャフトを素早く確実にロックできます。 ・ノブ操作時のクリック感により、操作ミスと締付力のバラツキを無くします。 ・ノブ位置と読取ラインにより、ロック/アンロックの状態が一目で確認できます。 ・シャフトの回転とスライドの両方をロックします。
d14 W36 H48.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製 L114 P23.5 寸法P1(mm)21 寸法P2(mm)22 寸法P3(mm)17 寸法M1(mm)M4 適合シャフト径(Φmm)h7:14 保持トルク(N・m)4 スライド荷重(N)400
1個
5,098 税込5,608
翌々日出荷