MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。
ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。
本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。
ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。
ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください
硬度(シリンダー)HRC40~45
硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52
材質(シリンダー)S17C
材質(ドライブスクリュー)SCM435
材質(本体)SUM24L
表面処理(シリンダー)PTFEコーティング
表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。
【内径クランプ特長】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
適合【サイドロックアダプター】MBSLAL02~MBSLAL08
質量(g)19
材質(ドライブスクリュー)SCM435/フッ素樹脂コーティング/HRC48~52
1個
¥3,007
税込¥3,308
4日以内出荷
MBSLALサイドロックアダプター旋盤用のメンテナンス部品です。
【内径クランプ特長】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質(シリンダー)S17C/フッ素樹脂コーティング(HRC40~45)
関連キーワード