軽量でシンプルなデザインです。
エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品
材質エルボ:ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
質量(g)57
タイプUN2
寸法L(mm)180
材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)、アルマイト表面処理、梨地仕上げ、つや消しナチュラル
許容荷重(N)500
パネル高さ(mm)221.5
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
軽量でシンプルなデザインです。エルボは横へ強く引っ張るとグリップから外すことができます。
19インチラック規格(IEC規格)対応品です。
RoHS指令適合製品です。
材質【エルボ】ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
材質(グリップ)アルミニウム(A6N01S)アルマイト処理・梨地仕上げつや消しナチュラル
材質(インサート)UN1:SUM22L・UN3:黄銅(C3604B)
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップはELESA OG-M型を使用しています。
レバーをボスにねじ込んでご使用ください。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m
質量(g)1150
使用温度範囲(℃)-20~110
寸法L(mm)38
寸法H(mm)42
寸法d(mm)10(H9)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)312
材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック
寸法D1(mm)35
寸法D2(mm)86
寸法H1(mm)80
材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜
材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
¥11,349
税込¥12,484
7日以内出荷
関連キーワード