レベルインジケーター LR-P・LT-NPイマオコーポレーション4日以内出荷
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
フロントがカーブしているためレンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の影響を受けません。
LR-P、LT-PはLR、LT型を使用しています。
材質【ボルト・ナット】スチール:SUM22L亜鉛メッキ・SUS:SUS303・樹脂/ボルト:ポリアミド(ガラス繊維強化)・ナット:SUS304材質(本体)特殊透明ポリアミド使用温度範囲(℃)-30~90材質(Oリング)ボルト/ナット(スチール):ニトリルゴム(NBR)・ボルト/ナット(SUS):フッ素ゴム(FKM)材質(文字盤)アルミニウム(A3104)