「樹脂 ねじ」の検索結果
特価
本日6月21日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
どのような方向で取り付けても問題ありません。
樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。
文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90
耐熱温度(℃)90
形状長形
材質(本体)特殊透明ポリアミド
ボルト直径(M)M12×1.75
材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR)
材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(ナット)SUS303
材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ
材質(キャップ)ポリプロピレン
取付部おねじ(段付)
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(取付部)SUM22L
材質ボールチェーン:ポリアセタール
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。
ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。
RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304
材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
トラスコ品番805-6415
材質グリップ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、オネジ:S10C 亜鉛メッキ
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
材質(本体)ポリアミド
種類特殊形
使用温度範囲(℃)-30~130
取付部おねじ
材質(取付部)SUM22L
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)SUS303
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
追加工を承ります。
種類ソリッド
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール
ねじ長さ(mm)30
外径(Φmm)60
耐熱温度(℃)110
ねじサイズM12×1.75
ノブ高さ(mm)37
1個
¥889
税込¥978
翌日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM20×2.5
質量(g)620
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM16×2
質量(g)390
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM16×2
質量(g)1220
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM12×1.75
質量(g)660
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM12×1.75
質量(g)210
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM10×1.5
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM24×3
質量(g)3450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM12×1.75
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM10×1.5
質量(g)225
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM24×3
質量(g)1700
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,898
税込¥6,488
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM20×2.5
質量(g)1900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM16×2
質量(g)600
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM10×1.5
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM24×3
質量(g)1110
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM20×2.5
質量(g)940
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM12×1.75
質量(g)210
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM8×1.25
質量(g)190
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM10×1.5
質量(g)225
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM12×1.75
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A230
BM8×1.25
質量(g)90
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥629
税込¥692
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM10×1.5
質量(g)145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A320
BM8×1.25
質量(g)125
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B38
HM16×2
質量(g)890
タイプフェノール樹脂製
F12
D36
C25
E148
G17
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】13900~34700
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌々日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)235
タイプフェノール樹脂製
F10
D25
C16
E90
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】7700~19300
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)190
タイプフェノール樹脂製
F10
D25
C16
E65
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】7300~18300
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B19
HM8×1.25
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
F7
D19
C12
E53
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3500~8600
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32
HM12×1.75
質量(g)300
タイプフェノール樹脂製
F10
D28
C19
E60
G13
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】10200~25600
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F10
D25
C16
E45
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】6800~16900
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ