・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A72
B36
質量(g)375
CM24×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B26
質量(g)34
D19
C3
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥609
税込¥670
翌日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM10×1.5
質量(g)225
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)17
適合ツールHDM10
寸法M(mm)(内ネジ)M10×1.5
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B14
質量(g)20
D7
EM10×1.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥459
税込¥505
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A100
質量(g)210
FM16×2
D17
C32
寸法E(mm)(+0.20)16
B150
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B24
質量(g)185
FM12×1.75
D16
C32
E12.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
・サイズダウンタイプは、一般的なT溝のメネジサイズより小さなサイズのメネジ加工が施されております。M16用T溝にM12部品を取付けるなど、サイズダウンの際にご利用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A34
B28
質量(g)155
D14
EM20×2.5
寸法C(mm)(-0.2-0.6)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM12×1.75
質量(g)660
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A15
B22
質量(g)24
D17
C3
EM10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥509
税込¥560
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)8
適合ツールHDM5
寸法M(mm)(内ネジ)M5×0.8
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥559
税込¥615
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A18
B10
質量(g)8
CM6×1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥359
税込¥395
翌日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B17
質量(g)75
FM8×1.25
D12
C20
E8.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A36
B45
質量(g)230
D36
C6
EM24×3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A24
B32
質量(g)67
D24
C4
EM16×2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
翌日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H10
質量(g)10
適合ツールTWM6
寸法M(mm)(内ネジ)M6×1
本数キー:2
寸法M1(mm)(外ネジ)M10×1.25(細目)
1個
¥659
税込¥725
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A100
質量(g)80
FM10×1.5
D12
C20
寸法E(mm)(+0.20)10
B145
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A25
B22
材質(本体)S45C
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ1.75
C19
E8
許容荷重(N)【繰返し荷重】10600【静荷重】15900
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A40
B35
材質(本体)S45C
質量(g)210
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ2.5
C30
E14
許容荷重(N)【繰返し荷重】25000【静荷重】37500
ねじの呼びM20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
A33
B28
材質(本体)S45C
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
ねじピッチ2
C24
E10
許容荷重(N)【繰返し荷重】17800【静荷重】26700
ねじの呼びM16
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A13.5
B18
質量(g)13
F2
D13
C9.5
E5.2
GM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A490
BM12×1.75
質量(g)320
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A1000
BM10×1.5
質量(g)450
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A36
B19
質量(g)60
CM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B12
質量(g)90
D10
C22
EM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・迅速な締付けが可能です。・ボルトはB寸法より長いものをご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
B12
質量(g)25
FM5×0.8
D8
C14
E5.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A30
B40
質量(g)126
D30
C4
EM20×2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥959
税込¥1,055
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H16
質量(g)20
適合ツールTWM12
寸法M(mm)(内ネジ)M12×1.75
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M16×1.5(細目)
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・キーの打ち込みで容易にゆるみ止めができます。・損傷したネジを短時間で補修する事ができます。・ボルト着脱の頻度の高い箇所での使用に適しています。・鉄、非鉄金属、金属以外の材料等あらゆる母材のネジを強化することができます。
材質フェノール樹脂
H12
質量(g)14
適合ツールTWM8
寸法M(mm)(内ネジ)M8×1.25
本数キー:4
寸法M1(mm)(外ネジ)M12×1.25(細目)
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
d15
W22
L12
H20
質量(g)50
許容荷重(kN)59.4
MM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
d10.5
W13
L9
H12
質量(g)15
許容荷重(kN)25.6
MM8×1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20.5
B26
質量(g)31
F3
D19
C15
E7.5
GM12×1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A125
質量(g)400
FM20×2.5
D22
C40
寸法E(mm)(+0.20)18
B165
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A125
質量(g)250
FM16×2
D17
C32
寸法E(mm)(+0.20)16
B160
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A50
質量(g)30
FM8×1.25
D9
C18
寸法E(mm)(+0.20)8
B130
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A40
B24
H4
質量(g)125
F10
D34
C32
E16
GM12×1.75
J3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A30
B17
H3
質量(g)50
F7
D24
C20
E12
GM8×1.25
J1.9
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A24
B14
H2.5
質量(g)30
F6
D18
C16
E10
GM6×1
J1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A24
B14
H2.5
質量(g)30
F6
D18
C16
E10
GM6×1
J1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂
A20
B12
H2.5
質量(g)20
F5
D15
C14
E8
GM5×0.8
J1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ