718件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 材質(取付部)黄銅 取付部めねじ 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 材質(キャップ)ポリプロピレン 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック
1個
330 税込363
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質ボールチェーン:ポリアセタール 材質(本体)ポリプロピレン 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
1,475 税込1,623
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。 樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン 種類丸形 使用温度範囲(℃)0~90 表面処理(ねじ部)亜鉛メッキ 材質(キャップ)ポリプロピレン 取付部おねじ(段付) 色(キャップ)つや消しブラック 色(本体)つや消しブラック 材質(取付部)SUM22L
1個
311 税込342
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック 使用温度範囲(℃)0~60 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304 材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
1個
1,582 税込1,740
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
トラスコ品番805-6415 材質グリップ:ポリプロピレン 熱可塑性エラストマー(TPE)被覆 ショアA70(TPE) つや消しブラック、オネジ:S10C 亜鉛メッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

イマオコーポレーションナールドノブ おねじタイプ
外周ローレットが操作性を向上させます。
材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションロッキングキーおねじタイプ
材質(本体)ポリアミド 種類特殊形 使用温度範囲(℃)-30~130 取付部おねじ 材質(取付部)SUM22L
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
1個
427 税込470
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。 フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂 材質(取付部)SUS303 種類五角形 使用温度範囲(℃)-20~110 色(本体)ブラック 表面処理(本体)光沢仕上げ 特性汚れの目詰まりがないフラット形状。食品機械、衛生機器に最適(SUS 製)。ネジ 表中に記載。
1個
844 税込928
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。 指かけ付きリム形状です。 ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。 追加工を承ります。
種類ソリッド 使用温度範囲(℃)-30~100 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P) 材質(ボスキャップ)ポリアセタール 材質(握り)ポリアミド 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 色(ハンドル車)つや消しブラック 色(握り)つや消しブラック 色(ボスキャップ)つや消しブラック 色(アルミプレート)つや消しブラック
1個
5,335 税込5,869
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

汚れの目詰まりがないフラット形状です。
トラスコ品番805-5908 材質ノブ:フェノール樹脂 ブラック、オネジ:SUM22L 亜鉛メッキ、おねじ:スチール ねじ長さ(mm)30 外径(Φmm)60 耐熱温度(℃)110 ねじサイズM12×1.75 ノブ高さ(mm)37
1個
889 税込978
当日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM12×1.75 質量(g)660 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌日出荷

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド ボルト直径(M)M12×1.75 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)SUS303 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-16320
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM16×2 質量(g)390 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-16010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM16×2 質量(g)1220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12320
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM12×1.75 質量(g)210 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM10×1.5 質量(g)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-24490
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM24×3 質量(g)1700 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-20010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM20×2.5 質量(g)1900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-16490
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM16×2 質量(g)600 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-24010
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A1000 BM24×3 質量(g)3450 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-12490
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM12×1.75 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10490
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM10×1.5 質量(g)225 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM12×1.75 質量(g)210 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM8×1.25 質量(g)190 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-10320
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM10×1.5 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-24320
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM24×3 質量(g)1110 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

イマオコーポレーションボルト&ナット 全ねじボルト BJ830 BJ830-20490
RoHS
・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM20×2.5 質量(g)940 表面処理無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A490 BM12×1.75 質量(g)320 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A230 BM8×1.25 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
4日以内出荷

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM10×1.5 質量(g)145 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

・スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 A320 BM8×1.25 質量(g)125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)890 タイプフェノール樹脂製 F12 D36 C25 E148 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】13900~34700
1個
7,098 税込7,808
翌日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)235 タイプフェノール樹脂製 F10 D25 C16 E90 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】7700~19300
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B38 HM16×2 質量(g)720 タイプフェノール樹脂製 F12 D36 C25 E108 G17 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)129 クランプ力(N)【突出量】13200~33000
1個
6,698 税込7,368
翌日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B50 HM20×2.5 質量(g)1600 タイプフェノール樹脂製 F15 D45 C32 E130 G21 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)183 クランプ力(N)【突出量】16000~37000
1個
9,298 税込10,228
4日以内出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B19 HM8×1.25 質量(g)80 タイプフェノール樹脂製 F7 D19 C12 E53 G9 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)17 クランプ力(N)【突出量】3500~8600
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)300 タイプフェノール樹脂製 F10 D28 C19 E60 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)【突出量】10200~25600
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25 HM10×1.5 質量(g)160 タイプフェノール樹脂製 F10 D25 C16 E45 G11 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)45 クランプ力(N)【突出量】6800~16900
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・RoHS指令適合製品です。
B32 HM12×1.75 質量(g)320 タイプフェノール樹脂製 F10 D20 C19 E40 G13 RoHS指令(10物質対応)対応 許容締付トルク(N・m)80 クランプ力(N)16700
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷