ワークの仮止めに最適です。
シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。
樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B5
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11
シールシール無し
C6.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.8
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B6
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11
シールシール無し
C10.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1
1個
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6
B3
質量(g)1
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)7
シールシール付き
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B6
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11.5
シールシール付き
C10
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12
B8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)13
シールシール無し
C13.9
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.3
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6
B3
質量(g)1
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)7
シールシール無し
C4
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16
B10
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)18
シールシール付き
C16
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.6
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10
B5
質量(g)2
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)11.5
シールシール付き
C6
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】0.8
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12
B8
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)14
シールシール付き
C13
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.3
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16
B10
質量(g)7
タイプフェノール樹脂製
D(0/-1)17
シールシール無し
C16.7
圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N)
RoHS指令(10物質対応)対応
可動範囲【F】1.6
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0978
アズワン品番64-8654-51
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)SUS303
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。
使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
タイプボルト付き
寸法L1(mm)8
寸法T(mm)1.5
寸法M(mm)M5X0.8
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)SUS303
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質【止め輪】SUS304-CSP
材質(本体)ポリアセタールホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】4
W5
H25
質量(g)18
タイプフェノール樹脂製
D111.9
H122.6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】2.2【内部スクリュー】2.2
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)12
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】4
W5
H28
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
D113.9
H124.9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】4.5【内部スクリュー】3.5
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)14
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】5
W6
H32
質量(g)41
タイプフェノール樹脂製
D115.9
H129.7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】5.7【内部スクリュー】3.5
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)16
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】3
W4
H20
質量(g)11
タイプフェノール樹脂製
D19.9
H117.6
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】2.2【内部スクリュー】2.2
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)10
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・拡張ピンは位置決めピンであり、高いせん断力が加わる使用やクランプ用途には不向きです。・位置決めだけでなくクランプも必要とするのであれば、ボールロックシステムをお奨めします。詳細はお問合せください。・高いせん断抵抗及びある程度の位置決め精度とクランプ力が必要な場合は、ボールロックピンをお奨めします。・RoHS指令適合製品です。
その他【w1】6
W8
H38
質量(g)76
タイプフェノール樹脂製
D119.9
H135.4
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)【トップスクリュー】5.7【内部スクリュー】4.5
推奨穴内径(Φmm)(+0.025/0)20
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
L20
質量(g)4
タイプフェノール樹脂製
C2
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
・ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。・取外しにはノックレス(品番 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
RR4
A4.3
L12
質量(g)23
タイプフェノール樹脂製
L116
L24
D(n6)12
P(-0.01/-0.05)16
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L42
質量(g)62
タイプフェノール樹脂製
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L47
質量(g)105
タイプフェノール樹脂製
C5
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
L38
質量(g)45
タイプフェノール樹脂製
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
L25
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
C3
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
A1.8
L20
質量(g)3
タイプフェノール樹脂製
L19
C2
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
A3
L30
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
L113
C3
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B(h6)10
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
FM4
D(-0.3-0.5)8
C28
E5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
L18
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
L114
D(p6)12
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
L22
質量(g)85
タイプフェノール樹脂製
L117
D(p6)16
C5
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
A5
L18
質量(g)38
タイプフェノール樹脂製
L114
D(p6)12
C4
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・取外しにはノックレス(型式 NKL)がご利用いただけます。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
A8
L25
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
L117
D(p6)18
C5
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】10
RR4
L20
質量(g)51
タイプフェノール樹脂製
L116
L24
D(n6)16
P(-0.01/-0.05)16
MM5×0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】8
RR3
L15
質量(g)21
タイプフェノール樹脂製
L112
L23
D(n6)12
P(-0.01/-0.05)12
MM4×0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
RR2
L10
質量(g)6
タイプフェノール樹脂製
L18
L22
D(n6)8
P(-0.01/-0.05)8
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】6
RR2.5
A2.5
L13
質量(g)11
タイプフェノール樹脂製
L110
L22.5
D(n6)10
P(-0.01/-0.05)10
MM3×0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ