232件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・バイス縦使用時のクランピングユニットの落下防止にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
d15 W50 H9.5 質量(g)36 タイプフェノール樹脂製
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.62 B13 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.98 B15 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.45 B10 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08520
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.17 B9 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)35 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16025
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.46 B6 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.78 B15 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12032
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.57 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12040
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.71 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-16063
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)1.24 B15 HM16×2 タイプフェノール樹脂製 F25 D40 C90 E50 GM16 J35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08516
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.13 B7 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16 BM16 タイプフェノール樹脂製 D320 C160 取付穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16 BM16 タイプフェノール樹脂製 D320 C250 取付穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16 BM12 タイプフェノール樹脂製 D370 C270 取付穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)11 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08540
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.33 B28 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12020
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.34 B5 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J通し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-12050
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.9 B12 HM12×1.75 タイプフェノール樹脂製 F20 D35 C85 E50 GM12 J35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

・バイス縦使用時のクランピングユニットの落下防止にご使用ください。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
d19 W60 H10.5 質量(g)50 タイプフェノール樹脂製
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

・本体のセルフカット時のみにご使用ください。・ワークをクランプする時は取外してください。・六角レンチにてロッキングプレートを固定して、本体を加工してください。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)85 タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08525
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.21 B13 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08550
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.42 B38 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

イマオコーポレーションクランプ&ストッパー ラックプレート BJ500 BJ500-08532
エコ商品
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)0.27 B20 HM8×1.25 タイプフェノール樹脂製 F12.5 D25 C50 E25 GM8 J20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16 BM12 タイプフェノール樹脂製 D320 C160 取付穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16 BM12 タイプフェノール樹脂製 C350 取付穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷

・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16 BM16 タイプフェノール樹脂製 C200 取付穴数2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149,800 税込164,780
29日以内出荷

イマオコーポレーションバキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SP
エコ商品
・治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

・グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。
タイプフェノール樹脂製
1個
64,980 税込71,478
4日以内出荷

・本製品はメンテナンス部品です。【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。【モジュラー方式】・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。【浮き上がり防止】・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。【迅速なクランプ/交換】・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。【薄型設計/信頼性】・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
タイプフェノール樹脂製
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B13 質量(g)49 タイプフェノール樹脂製 D8 C30 E4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OKバイスDK2-VT
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B8.5 質量(g)15 タイプフェノール樹脂製 D5 C21 E3 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OKバイスBK2-VT-S
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。
B17 質量(g)74 タイプフェノール樹脂製 D10 C42.4 E5 RoHS指令(10物質対応)対応 適合OKバイスFK2-VT
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,349 税込1,484
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト ストッパーなし 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
941 税込1,035
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイプ通し穴式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションキャスタ(F8シリーズ)
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト 材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ 材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
2,522 税込2,774
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)