・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16
BM16
タイプフェノール樹脂製
D320
C160
取付穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
29日以内出荷
・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16
BM16
タイプフェノール樹脂製
D320
C250
取付穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
29日以内出荷
・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16
BM12
タイプフェノール樹脂製
D370
C270
取付穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
29日以内出荷
・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16
BM12
タイプフェノール樹脂製
D320
C160
取付穴数4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
29日以内出荷
・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16
BM12
タイプフェノール樹脂製
C350
取付穴数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
29日以内出荷
・タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16
BM16
タイプフェノール樹脂製
C200
取付穴数2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
29日以内出荷
耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
追加工を承ります。
種類ソリッド
タイプ握りなし
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
追加工を承ります。
種類ソリッド
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(インサート)SUM22L
材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
ストッパーは、ブラケットの旋回部の回転とホイールの回転を同時にロックします。
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-38070
d14
H29.5
質量(g)176
タイプフェノール樹脂製
H215
H118
MM10×1.5(下穴Φ8.5)
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-56095
d20
H43.5
質量(g)569
タイプフェノール樹脂製
H222
H128.5
MM16×2(下穴Φ14)
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・プレートを下ろすとテーパー部がはめ合います。・更にプレートを下ろすと可動式テーパーブッシュが沈み込み、プレート面が密着します。・六角穴付きボルトをテーパーピン取付け穴に挿入し、プレートへ取付けます。・テーパーピンが取外せない場合は、テーパーピン取外し用ネジ穴に、ボルトをねじ込み取外してください。【フレックスロケーター特長】・テーパーと着座面の二面拘束により「高精度な位置決め」と「簡単な交換作業」を両立します。・シンプルで安価に位置決めできるボルト固定タイプ
適合テーパーブッシュ:CP725-25050
d11
H20
質量(g)49
タイプフェノール樹脂製
H210
H111.5
MM8×1.25(下穴Φ6.8)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
折り曲げ回転握りはハンドル表面のポケットに完全収納されるので未使用時に邪魔にならず、また安全です。
握りの折り曲げは、手前に引いてから倒す構造になっています。
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
下穴加工済みです。
センタープレートは裏から棒等で押上げる事で取外せます。
種類ディスク
使用温度範囲(℃)0~80
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
ワークを内側からクランプできます。
クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。
プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。
【内径クランプ】
ワークを内側からクランプ。
鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37
材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A1.8
サイズ12
W19
L56
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し
L120
D25
S6
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6
W114
寸法T1(mm)8
ナットダブルナット
MM12×1.5
材質(ノブ)エンプラ
材質(ノーズ)スチール
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A2.3
サイズ16
W24
L74
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し
L126
D33
S8
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8
W119
寸法T1(mm)10
ナットダブルナット
MM16×1.5
材質(ノブ)エンプラ
材質(ノーズ)スチール
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A2.3
サイズ16
L74
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し
L126
D33
S8
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)8
W119
寸法T1(mm)10
ナットシングルナット
MM16×1.5
材質(ノブ)エンプラ
材質(ノーズ)スチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・自社製作のプレートにΦ30G6の簡単な穴加工をしていただければ、キー溝加工の必要もなく、ご使用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)350
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・自社製作のプレートにΦ30G6の簡単な穴加工をしていただければ、キー溝加工の必要もなく、ご使用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。
A1.3
サイズ10
W17
L47
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック無し
L117
D21
S5
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)5
W113
寸法T1(mm)7
ナットダブルナット
MM10×1
材質(ノブ)エンプラ
材質(ノーズ)スチール
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・自社製作のプレートにΦ30G6の簡単な穴加工をしていただければ、キー溝加工の必要もなく、ご使用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・自社製作のプレートにΦ30G6の簡単な穴加工をしていただければ、キー溝加工の必要もなく、ご使用になれます。・RoHS指令適合製品です。
質量(g)340
タイプフェノール樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10
L12.5
H37
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
L19.5
L213.5
D6.5
D123
H25.5
D26.5
H129
W119
寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)
MM12×1(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)3
適合プレート厚さ(mm)3~8
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13
L16.5
H48
質量(g)86
タイプフェノール樹脂製
L19.5
L214
D8.5
D132
H27
D210
H138.5
W124
寸法M(mm)プレート加工:M16×1(細目)
MM16×1(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6
適合プレート厚さ(mm)3~12
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W13
L16.5
H51
質量(g)88
タイプフェノール樹脂製
L16.5
L211
D8.5
D132
H27
D210
H141.5
W124
寸法M(mm)プレート加工:M16×1(細目)
MM16×1(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)6
適合プレート厚さ(mm)3~12
1個
¥7,398
税込¥8,138
4日以内出荷
・相手側を穴加工のみで着脱可能・クサビにより押し広げられたテーパー部が取付け穴のエッジに当たることで、プレート同士を密着させます。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。
W10
L12.5
H40
質量(g)41
タイプフェノール樹脂製
L16.5
L210.5
D6.5
D123
H25.5
D26.5
H132
W119
寸法M(mm)プレート加工:M12×1(細目)
MM12×1(細目)
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(N)3
適合プレート厚さ(mm)3~8
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
耐衝撃性に富み、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
NSH125には握り取付け用メネジがありません。
高温又は多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類ソリッド
使用温度範囲(℃)-30~100
材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)ポリアセタール
材質(握り)ポリアミド
表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)つや消しブラック
色(握り)つや消しブラック
色(ボスキャップ)つや消しブラック
色(アルミプレート)つや消しブラック
・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
その他通気穴なし
材質フェノール樹脂
色ブラック
質量(g)4
寸法L(mm)9
寸法H(mm)16
寸法W(mm)19
締付トルク(N・m)4~6
ねじサイズG1/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
翌々日出荷
・ノブを引くとノーズが引っ込み位置決め解除が簡単にでき、手を放すとノーズは内蔵スプリングによって元の状態に戻る、ハンド操作のスプリングプランジャーです。・ノーズロック型はノブを引いた状態で90°回転するとノーズが引っ込んだ状態でロック(固定)できます。・インデックスプランジャーをプレートへ完全にねじ込んで使用される場合は、プレート側のタップ穴に面取りを施してください。・RoHS指令適合製品です。
A1.8
サイズ12
W19
L56
材質(本体)スチール
タイプフェノール樹脂製、ノーズロック型
L120
D25
S6
寸法d(mm)(-0.02/-0.04)6
W114
寸法T1(mm)8
ナットダブルナット
MM12×1.5
材質(ノブ)エンプラ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(ノーズ)スチール
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B54.9
L6.6
H13.5
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
F6.4
D1.5
C15.8
E1.2
G21
J8.4
K13.4
M7
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)28
クランプ力(N)8900
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B85.6
L6.9
H12.7
質量(g)225
タイプフェノール樹脂製
F9.5
D2.4
C15.8
E2
G42.7
J13
K19.8
M8
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)88
クランプ力(N)17000
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
・本体取付けが長穴形状の為、グリッドプレートに最適です。・下方向への確実なクランプができます。・クランプジョーを反転することで、ワークの仕上面、黒皮面の両方に対応できます。・カムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。・本体取付けの長穴は、テーパーとなっており、クランプ時のズレ防止になります。・クランプは右回転にてご使用ください。・ワークのストッパーは右側に設置してください。・MBATC12Aはボルト頭部の形状が異なります。・RoHS指令適合製品です。
B96.5
L21.6
質量(g)920
タイプフェノール樹脂製
F12.7
D2.3
C41.2
E2.5
G46.3
J17
K24.8
M12
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)135
クランプ力(N)26000
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
ボス穴の表は取付け後に付属品のセンタープレートで簡単に被うことができます。
別売品のボール&バネ(CLB)を取付けられ、スナップ方式でご利用になれます。125±1°の角度にレバーの操作角度を制限するため、ストップピン用の溝がボスに設けてあります。
握りはELESA PG型を使用しています。
種類スイッチレバー
形状ノブ付形
取付部丸穴
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。
水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。
ガソリン、アルコールの使用はできません。
RoHS指令適合製品です。
仕様【通気穴】なし
色レッド
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法d(mm)-
表示ドレン表示
寸法Lf(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
頑丈なリブ構造
BCH-RBCH-Fのボス表面は付属のセンタープレート(接着シール)で簡単に保護できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
BCH50タイプの握りは外せません。
関連キーワード
1
2
次へ