1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ボールベアリング一体成形。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に応じて材質を選んでいただけます。
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、ブラック
質量(g)1040
材質(ベアリング)スチール
軸穴径(Φmm)20
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプ
T14.5
A4.5
d10
B8
L20
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
種類アイドラー
C1.5
d126
ベアリング型式:6000ZZ
寸法d3(mm)24
寸法Df(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)35
d230
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID0807
T10.5
A2.5
d8
B7
L15
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
種類アイドラー
C1.5
d122
ベアリング型式:6000ZZ
寸法d3(mm)20
寸法Df(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)30
d225
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
樹脂製のため、走行音が静かです。
GRL2206P-R-SUSのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)SUS303
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。
使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルト無しタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質(本体)ポリアセタール ホワイト
タイプボルト付き
寸法L1(mm)8
寸法T(mm)1.5
寸法M(mm)M5X0.8
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)SUS303
樹脂製のため、走行音が静かです。
ボルトなしタイプのローラーピンはお客様にてご用意ください。
衝撃荷重、アキシアル荷重が加わるようなご使用はお避けください。
許容荷重は回転数300min-1、総回転数100万回転で試験したラジアル許容荷重です。使用条件により変化いたしますので、製品選定の目安としてください。
材質【止め輪】SUS304-CSP
材質(本体)ポリアセタールホワイト
耐熱温度(℃)105
材質(ベアリング)SUS440C
材質(ボルト)GRL-P-D-SUS:-・GRL-M-P-D-SUS:SUS303
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S
質量(g)100
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)19
寸法d(mm)10
寸法A(mm)5.5
ベアリング6000ZZ
寸法D(mm)36
寸法B(mm)8
寸法d1(mm)26
寸法d2(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)12
寸法d(mm)6
寸法A(mm)3
ベアリング606ZZ
寸法D(mm)22
寸法B(mm)6
寸法T(mm)5
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)30
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S
質量(g)155
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)19
寸法d(mm)10
寸法A(mm)5.5
ベアリング6000ZZ
寸法D(mm)36
寸法B(mm)8
寸法T(mm)10
寸法d1(mm)26
寸法d2(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)50
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)23
寸法d(mm)12
寸法A(mm)6.5
ベアリング6201ZZ
寸法D(mm)42
寸法B(mm)10
寸法T(mm)13
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)60
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S
質量(g)23
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)12
寸法d(mm)6
寸法A(mm)3
ベアリング606ZZ
寸法D(mm)22
寸法B(mm)6
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S
質量(g)10
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)12
寸法d(mm)6
寸法A(mm)3
ベアリング606ZZ
寸法D(mm)22
寸法B(mm)6
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)260
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)23
寸法d(mm)12
寸法A(mm)6.5
ベアリング6201ZZ
寸法D(mm)42
寸法B(mm)10
寸法T(mm)13
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)60
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)75
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)23
寸法d(mm)12
寸法A(mm)6.5
ベアリング6201ZZ
寸法D(mm)42
寸法B(mm)10
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)16
寸法d(mm)8
寸法A(mm)4.5
ベアリング608ZZ
寸法D(mm)30
寸法B(mm)7
寸法d1(mm)22
寸法d2(mm)18
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)12
寸法d(mm)6
寸法A(mm)3
ベアリング606ZZ
寸法D(mm)22
寸法B(mm)6
寸法T(mm)5
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
ボールの材料は自己潤滑性素材です。
メンテナンスが不要です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
使用温度範囲(℃)-30~80
色(本体)ブラック
色(ボール)アイボリー
樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。
耐食性が高く、液体内での使用が可能です。
静音性、減振性が高いです。
ピンの固定は、クリップ式とリング式の2種類から選べます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
質量(g)25
タイプリング式
使用温度範囲(℃)-30~80
寸法H(mm)48
寸法d(mm)12
寸法A(mm)24
寸法D(mm)20
寸法H1(mm)62
寸法H2(mm)18
寸法W1(mm)24
寸法w(mm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM12×1.75
1個
¥619
税込¥681
7日以内出荷
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。
無給油でも使用可能です。
中荷重、中速用途に最適です。
ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
巻付角度のアップ。
障害物の迂回。
揺動・振動・衝動の低減。
種類アイドラー
スプロケット形状C形
列数1
材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】48.82
歯数16
d10
B8
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t4.4
d126
ベアリング6000ZZ
DO53
チェーンNo.35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】73.6
歯数12
d12
B10
質量(g)360
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t11.9
d132
ベアリング6201ZZ
DO82
チェーンNo.60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1210タイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】71.34
歯数14
d12
B10
質量(g)260
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t8.9
d132
ベアリング6201ZZ
DO79
チェーンNo.50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1210タイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】60.89
歯数20
d15
B11
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t4.4
d135
ベアリング6202ZZ
DO66
チェーンNo.35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.65
歯数10
d10
B9
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t11.9
d130
ベアリング6200ZZ
DO68
チェーンNo.60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】74.26
歯数9
d15
B11
質量(g)430
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t15
d135
ベアリング6202ZZ
DO85
チェーンNo.80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】98.14
歯数12
d20
B14
質量(g)770
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t15
d147
ベアリング6204ZZ
DO108
チェーンNo.80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID2014タイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1511タイプ
歯数20
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
寸法L(mm)15
寸法d(mm)15
寸法A(mm)5.5
寸法t(mm)4.3
ベアリング6202ZZ
寸法D(mm)40
寸法B(mm)11
寸法d1(mm)32
チェーンNo.35
寸法Dp(mm)60.89
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)66
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
精密押出成形されたアルミ合金製。
軽量アウタメンバーに、耐磨耗性に優れている樹脂製専用ベアリングを組み合せた小音でスムーズなスライドレールです。
薄形・軽量・ローコスト
アルミ合金製の薄肉・軽量アウタメンバーと樹脂製専用ベアリングを組み合わせた薄形・軽量スライドレールです。
構造をシンプルにローコストを実現しました。
メンテナンスフリー
耐食性・耐磨耗性に優れた材料を使用し、ベアリング内にはグリスを封入している為メンテナンスフリーで使用できます。
スムーズ・小音
高精度アウタメンバー転動面を専用精密成形されたベアリングが転がる為、スムーズで静かな動きが得られます。
高速性
ベアリング1回転で約60mmトラベルできる為、高速度の直線運動に適しています。
グリスレス・クリーン
通常のスライドレールと異なり、表面にグリスの付着がなく精密押出成形されたメンバー表面ともども抜群の美しさです。
収納家具などの引き出し部使用しても収納物を汚す事がありません。
材質(レール)アルミ合金(A6N01S-T5)
表面処理(レール)アルマイト
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1529
歯数14
質量(g)235
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
寸法L(mm)19
寸法d(mm)15
寸法A(mm)12.7
寸法t(mm)11.7
ベアリングRB202
寸法D(mm)54
寸法B(mm)31
寸法d1(mm)29
チェーンNo.60
寸法Dp(mm)85.61
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)93
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.34
歯数12
d10
B9
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t8.9
d130
ベアリング6200ZZ
DO68
チェーンNo.50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)16
寸法d(mm)8
寸法A(mm)4.5
ベアリング608ZZ
寸法B(mm)7
寸法D1(mm)【最大】14【最小】12
寸法d1(mm)22
寸法d2(mm)18
寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22
寸法Do(mm)40
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ丸鋼がご利用できます。・Y型の場合、対象レールが丸鋼でレールに切粉が残りにくいです。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)16
寸法d(mm)8
寸法A(mm)4.5
ベアリング608ZZ
寸法B(mm)7
寸法D1(mm)【最大】14【最小】12
寸法d1(mm)22
寸法d2(mm)18
寸法R1(mm)【最大】23.3【最小】22
寸法Do(mm)40
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
材質(車輪)ポリアミド・ホワイト
ストッパーなし
材質(軸受)スチール(チューブ)・亜鉛メッキ
材質(ホイール)ポリアミド・ホワイト
キャスタータイプ通し穴式キャスター
車輪タイプ単輪
関連キーワード
1
2
次へ