86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションAⅡ型ガイドレール
長さ(m)3 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE) 質量(g/m)675
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

イマオコーポレーションC型ガイドレール
長さ(m)3 ホワイト 材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

イマオコーポレーションエルゴ ナールドノブ VD-EKK・MD-EKK
異物混入対策に適した製品です。 VD-EKKは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ノブ。 MD-EKKは、金属検出機対応樹脂製ノブ。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(インサート)SUS303 材質(ノブ)VD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しシグナルブルー・MD-EKK:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しグリーンブルー
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーショントライアングルノブ MD-TRIK
異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しグリーンブルー 材質(取付部)SUS304
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーショントライアングルノブ VD-TRIK
異物混入対策に適した製品です。 ノブ裏面は汚れの目詰りがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
使用温度範囲(℃)-30~130 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しシグナルブルー 材質(取付部)SUS304
1個
999 税込1,099
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーショントライアングルノブ TRIK
締付け完了が”音”と”クリック感”でわかります。 ノブ裏面は汚れの目詰まりがないフラット形状です。 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。
材質【メネジ・オネジ】SUS304 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)34 寸法S(mm)18 寸法D(mm)60 寸法D1(mm)22.5 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 寸法MM12×1.75
1個
1,533 税込1,686
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションアーチグリップ MD-AGR
異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 金属検出機対応樹脂製グリップ
つや消しグリーンブル 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(インサート)SUS303
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のパッドで軟質なワークに使用できます。 ノブとボルトは接着固定してあります。 樹脂製のパッドは、ボルト先端の球面に押し込んで装着してください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,194 税込1,313
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションアーチグリップ VD-AGR
異物混入対策に適した製品 丸みがあり、握り心地の良い形状 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 HACCP対策に有効な青色樹脂製グリップ
つや消しシグナルブルー 使用温度範囲(℃)-30~130 材質(グリップ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(インサート)SUS303
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)150 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー 色(ブッシュ)つや消しブラック
1個
17,363 税込19,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション角型Tハンドル TH-N TH40N-20
エコ商品
・ネジサイズ M6~M12。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
A13 W13 L20 H30 質量(g)17 タイプフェノール樹脂製 D40 S20 取付部オネジ MM6×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)18 シールシール付き C16 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11.5 シールシール付き C6 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C6.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C10.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール付き C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11.5 シールシール付き C10 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)13 シールシール無し C13.9 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)14 シールシール付き C13 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)17 シールシール無し C16.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール無し C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

イマオコーポレーション安全アジャストT型ハンドル STH-N STH80N-M10-30
エコ商品
・ハンドルを押し下げた時のみ操作可能で、接触等による誤作動の心配がありません。・本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。・高温または多湿の条件化でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
歯数20 A20 W20 B5.5 L30 H47 質量(g)51 タイプフェノール樹脂製 D80 S31.5 D115 MM10×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

イマオコーポレーションEFPH-SL エルゴプルハンドル
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラポジショニングヒンジ EFH
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大255
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
許容荷重(N)(ラジアル荷重)200、(アキシャル荷重)590 最大締付トルク(N・m)5
1個
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラスリップジョイントヒンジ ESJB
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-20~80 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重) 材質(ピン)ポリアセタールブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
769 税込846
7日以内出荷

イマオコーポレーションオイルプラグ PN・PO PN-1/8
エコ商品
・POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。・水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。・ガソリン、アルコールの使用はできません。・RoHS指令適合製品です。
その他通気穴なし 材質フェノール樹脂 ブラック 質量(g)4 寸法L(mm)9 寸法H(mm)16 寸法W(mm)19 締付トルク(N・m)4~6 ねじサイズG1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
翌々日出荷

イマオコーポレーションEFPHW エルゴプルハンドル
エコ商品
埋め込み式のため、ハンドルの出っ張りが少なく、取付けも簡単です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)95 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-35N
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L35 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)28 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM8×1.25 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
419 税込461
翌々日出荷

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-45N
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)32 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM8×1.25 ねじの呼びM8 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
439 税込483
翌々日出荷

イマオコーポレーションフルートノブ(メネジ) FTK
エコ商品
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)9 タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法H(mm)19 寸法S(mm)8 寸法D(mm)25 材質(ねじ部)黄銅 寸法D1(mm)16 寸法d1(mm)15 寸法Lf(mm)8 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6×1 材質(メネジ)FTK:黄銅・FTK-SUS:SUS303
1個
269 税込296
3日以内出荷

イマオコーポレーションECL・ECLN カムレバー
エコ商品
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。 ECLタイプはローレット加工がしてある調整リングを回転させることで、締付力とレバー操作位置を任意調整できます。 工具を使わずに微調整が可能。 高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(kN)5
1個
1,475 税込1,623
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションスターノブ STK STK60N
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】22 材質(本体)ポリプロピレン H37 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 D63 S16 D122 取付部めねじ MM12×1.75 ねじの呼びM12 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
739 税込813
翌々日出荷

イマオコーポレーションスターノブ STK STK40-25NA
エコ商品
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25 材質(本体)ポリプロピレン H27 質量(g)19 タイプフェノール樹脂製 D40 S12 D117 取付部おねじ MM6×1 ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
379 税込417
7日以内出荷

イマオコーポレーションツーアームハンドル、フォーアームハンドル TA・FA
エコ商品
グリップはELESA OG-M型を使用しています。 レバーをボスにねじ込んでご使用ください。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
仕様【最大トルク伝達力】T1=195N・m 質量(g)1150 使用温度範囲(℃)-20~110 寸法L(mm)38 寸法H(mm)42 寸法d(mm)10(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)312 材質(グリップ)ポリアミド光沢仕上げブラック 寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)86 寸法H1(mm)80 材質(インサート)SUM22L四三酸化鉄被膜 材質(シャフト)SS400硬質クロムメッキ梨地仕上げ消しシルバー RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ボス)ポリアミド(ガラス繊維強化)光沢仕上げブラック
1個
11,349 税込12,484
7日以内出荷

セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。 屋外でのご使用が可能です。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
種類五角形 材質(フランジ)ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH
エコ商品
本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミドつや消しブラック 質量(g)26 タイプオネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)40 寸法H(mm)16.5 寸法L1(mm)18 寸法S(mm)20.2 寸法D(mm)4 寸法E(mm)12.5 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法Lf(mm)- 寸法W1(mm)29 材質(ピン)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大205 寸法MM4×0.7 材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
1,514 税込1,665
7日以内出荷

イマオコーポレーションオイルプラグ PN・PO
エコ商品
POは製品上面にお好みのシンボルマークを入れたプレートを貼り付けることができます。ご自由にデザインしてお作りください。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
仕様【通気穴】なし レッド 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法d(mm)- 表示ドレン表示 寸法Lf(mm)- RoHS指令(10物質対応)対応 材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
1個
189 税込208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションウイングノブ CWN
エコ商品
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)12 タイプメネジ、キャップ付き 使用温度範囲(℃)-30~130 寸法L(mm)- 寸法H(mm)21 寸法A(mm)- 寸法S(mm)4.5 寸法D(mm)40 寸法D1(mm)13.5 寸法d1(mm)- 寸法d2(mm)- 寸法G(mm)6.5 寸法Lf(mm)12 材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM6×1 材質(メネジ)黄銅 材質(オネジ)S10C亜鉛メッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷