「機械洗浄アルコール」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
・SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。・汚れの目詰まりがないフラット形状です。・クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水・洗剤・アセトン・エチルアルコール・塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。・高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
色ブラック
L10
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
H20
質量(g)8
タイプフェノール樹脂製
D25
S10
D112
取付部おねじ
MM5×0.8
ねじの呼びM5
材質(取付部)SUS303
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質黄銅製
色ブラック
質量(g)7
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80
寸法L(mm)-
寸法H(mm)20
寸法S(mm)10
寸法D(mm)25
寸法D1(mm)12
寸法Lf(mm)10
材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ
寸法MM5×0.8
材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303
材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
関連キーワード