25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無給油でも使用可能です。 静かな回転です。 中荷重、中速用途に適しています。 チェーンやベルトの伸びを調節します。 アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。 ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。 揺動、振動、衝動の低減。 障害物の迂回。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

イマオコーポレーションRWK ノブ付きロッド
エコ商品
ヒンジピンの両端に付属のC型止め輪を取り付けてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー 形状L字形 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1個
899 税込989
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51 B34.9 L20.6 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 E17.5 G11.1 J22.2 K30
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R19.1 A51 B34.9 L32 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 S8.3 E17.5 G11.1 J22.2 P12.7 K33.3 N38.1 M9.5
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A38 B25.4 L22 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F4.7 D5.1 C28.6 E13.7 G7.9 J15.9 P0.4 K23 N22 M6.3
1個
9,198 税込10,118
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A51 B34.9 L38.1 H7.9 タイプフェノール樹脂製 F6.3 D6.5 C38.1 E17.5 G11.1 J22.2 P0.4 K33.3 N30 M9.5
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A38 B25.4 L14.3 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F4.7 D5.1 C28.6 E13.7 G7.9 J15.9 K22
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R11.1 A24 B17.5 L16 H5.6 タイプフェノール樹脂製 F3.1 D3.5 C16.7 S6 E8.9 G5.6 J10.3 P6.4 K16.7 N22.2 M4.8
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A24 B17.5 L9.5 H5.6 タイプフェノール樹脂製 F3.1 D3.5 C16.7 E8.9 G5.6 J10.3 K15
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
R14.3 A38 B25.4 L22 H7.1 タイプフェノール樹脂製 F4.7 D5.1 C28.6 S6.7 E13.7 G7.9 J15.9 P9.5 K23 N28.6 M6.3
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

・ピンがスプリングにより可動しますので、ワークを仮止めできます。・ワークに合わせて、3タイプのピン形状よりお選びください。SSB・ピン先端はR形状ですので、黒皮面のクランプに適しています。SSF・SST・薄いワークのクランプに適しています。・先端テーパー部はワークの脱着を容易にします。・SSTタイプは、プレートで使用される際は、タング部用の溝加工が必要です。
A24 B17.5 L19.1 H5.6 タイプフェノール樹脂製 F3.1 D3.5 C16.7 E8.9 G5.6 J10.3 P0.4 K16.7 N15 M4.8
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷

ワークの仮止めに最適です。 シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。 樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。
1個
999 税込1,099
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションフィックスドレバー FLR・FLS
エコ商品
FLRの丸穴はピンホール付きです。 FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。 RoHS指令適合製品です。
付属品FLS:六角穴付き止めネジ 材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装シルバーグレー 質量(g)225 タイプ角穴 寸法H(mm)63 寸法d(mm)-(H9) 寸法A(mm)16 寸法D(mm)31 寸法B(mm)21 寸法C(mm)10.5 寸法D1(mm)30.5 寸法d1(mm)- 寸法H1(mm)31 寸法R(mm)110 寸法Lf(mm)26 寸法w(mm)12(H11) RoHS指令(10物質対応)対応 寸法MM5×0.8
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)18 シールシール付き C16 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11.5 シールシール付き C6 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)14 シールシール付き C13 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A16 B10 質量(g)7 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)17 シールシール無し C16.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】102(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.6
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール無し C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B5 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C6.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】20(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.8
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11 シールシール無し C10.7 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A6 B3 質量(g)1 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)7 シールシール付き C4 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】10(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】0.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A10 B6 質量(g)2 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)11.5 シールシール付き C10 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】41(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ワークの仮止めに最適です。・シール付きは内部にゴミが入るのを防ぎます。・樹脂ピンの最大使用温度は80℃です。・RoHS指令適合製品です。
A12 B8 質量(g)3 タイプフェノール樹脂製 D(0/-1)13 シールシール無し C13.9 圧力【ピンが動くのに必要な最低圧力P】51(N) RoHS指令(10物質対応)対応 可動範囲【F】1.3
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

1個
1,863 税込2,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)