質量(g)30
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
省スペースなピンクランプタイプでON、OFFが明瞭です。
用途スターホイール周りのガイド交換。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
ピン先端がボール形状になっていますので、ワークのはめあいが容易に行えます。また、確実な取付けができます。
表面処理(本体)研磨仕上
熱処理(本体)焼入焼戻
用途ボールインキャッチャー用クランプピン。
仕様6mm以上のプレートに使用可能
トラスコ品番828-6116
質量(g)7
2018年トラスコ掲載ページ2 0371
材質(クランプピン)S45C
表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(クランプピン)焼入焼戻
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質(本体)SCM435
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
質量(g)7
材質(クランプピン)S45C
表面処理(クランプピン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(クランプピン)焼入焼戻
1個
¥499
税込¥549
7日以内出荷
アルミダイキャストの鋳抜き穴位置決めに
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ピン)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
材質(本体)SCM440
使用圧力(MPa)0.5
材質(ボール)SUS440C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
材質(ピストン)S45C
表面処理(ピストン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(本体)高周波焼入
熱処理(ピストン)高周波焼入
エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304
質量(g)62
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
クランプ力(N)30
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌日出荷
クランプポートへのエア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。
クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。
内蔵スプリングにより、エアが停止してもクランプが解除されません。
【エアロック着脱】
エアで簡単締結段取り改善
エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。
コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。
エアで瞬間締結
装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。
多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。
エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
材質【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304
材質(本体)SCS13(SUS304相当)
質量(g)105
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(ピストン)SUS303
クランプ力(N)40(クランプポート使用時)・6(クランプポート未使用時)
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
材質(本体)SCM440
材質(ボール)SUJ2
表面処理(本体)塩浴軟窒化処理
材質(カムレバー)SCM440
表面処理(カムレバー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(カムレバー)焼入焼戻
シンプルで機能的なクイックアクションクランプです。
堅牢な上、密閉構造になっていますので、削り屑が入る心配はありません。
早送り範囲は10mmで、応用範囲が広く、治工具をシンプルに設計できます。
締付範囲が2mmありますので、公差1.5mmまでの加工物なら安全にクランプできます。
最大締付力は約4905Nです。(レバー最大荷重400N時)
治具への取付穴から見て(矢視A)ACRは右に、ACLは左に回すとスリーブが出てきます。
スリーブは焼き入れされておりませんので、加工出来ます。
(注意事項)
レバー最大荷重400N
レバー荷重(N)400
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)12
寸法d(mm)6
寸法A(mm)3
ベアリング606ZZ
寸法D(mm)22
寸法B(mm)6
寸法T(mm)5
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)30
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S
質量(g)155
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)19
寸法d(mm)10
寸法A(mm)5.5
ベアリング6000ZZ
寸法D(mm)36
寸法B(mm)8
寸法T(mm)10
寸法d1(mm)26
寸法d2(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)50
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)23
寸法d(mm)12
寸法A(mm)6.5
ベアリング6201ZZ
寸法D(mm)42
寸法B(mm)10
寸法T(mm)13
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)60
1個
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S
質量(g)260
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)23
寸法d(mm)12
寸法A(mm)6.5
ベアリング6201ZZ
寸法D(mm)42
寸法B(mm)10
寸法T(mm)13
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)26
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)60
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S
質量(g)13
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)12
寸法d(mm)6
寸法A(mm)3
ベアリング606ZZ
寸法D(mm)22
寸法B(mm)6
寸法T(mm)5
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1210F・RLP1210・RLP12E・RLP12S【ローラーレール】RLR16
質量(g)260
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)23
寸法d(mm)12
寸法A(mm)6.5
ベアリング6201ZZ
寸法D(mm)44
寸法B(mm)10
寸法D1(mm)61
寸法d1(mm)32
寸法d2(mm)26
寸法R(mm)R8.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)60
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0807F・RLP0807・RLP08E・RLP08S
質量(g)90
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)16
寸法d(mm)8
寸法A(mm)4.5
ベアリング608ZZ
寸法D(mm)30
寸法B(mm)7
寸法D1(mm)41
寸法d1(mm)22
寸法d2(mm)18
寸法R(mm)R5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)40
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP0606・RLP06E・RLP06S
質量(g)35
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)12
寸法d(mm)6
寸法A(mm)3
ベアリング606ZZ
寸法D(mm)22
寸法B(mm)6
寸法D1(mm)31
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)13
寸法R(mm)R4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)30
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。・中荷重仕様です。・レールはRLR(ローラーレール)がご利用できます。・焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かみこみによる損傷を防止します。・R型の場合、対象レールが丸型形状でレールに切粉が残りにくいです。・RoHS指令適合製品です。
適合【ローラーピン】RLP1008F・RLP1008・RLP10E・RLP10S【ローラーレール】RLR12
質量(g)155
タイプフェノール樹脂製
種類ガイドローラー
寸法L(mm)19
寸法d(mm)10
寸法A(mm)5.5
ベアリング6000ZZ
寸法D(mm)38
寸法B(mm)8
寸法D1(mm)51
寸法d1(mm)26
寸法d2(mm)22
寸法R(mm)R6.5
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)50
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
RoHS指令適合製品です。
用途プレート面の保護
ネジのサイズダウン時のカラー
ザグリ穴面の保護として
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令適合製品です。
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
ピンに押し込むだけのワンウェイタイプです。別売のクランプピンと組み合わせて使用します。
用途スライド機構の固定。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(ボタン)SUS303
2018年トラスコ掲載ページ2 0365
熱処理(ボール)焼入焼戻
偏心したカムスクリューにより、迅速で強力なクランプができます。
コンパクト設計により、小物ワークの多数個取りに最適です。
材質(スプリング)SUS304WPB
材質(リング)(止め輪)ステンレススチール
表面処理(ボタン)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボタン)焼入焼戻
熱処理(ボール)焼入焼戻
材質(ボール)SUS440C
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
アズワン品番64-8654-53
表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ
熱処理(ボール)焼入焼戻
熱処理(カラー)焼入焼戻
適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S
適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。
BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)焼入焼戻
90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。
材質(本体)SUS303
材質(ボール)SUS440C
材質(スプリング)SUS304WPB
熱処理(シャフト)焼入焼戻
ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを協力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。
材質(スプリング)SUS304
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(口金)SKD61
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC47~53
硬度(口金)HRC47~53
スロット範囲が2mm~3mmありますので、2本のピンを使って無理なく正確に位置決めできます。
厚さ(mm)9.5(0/-0.13)
長さ(mm)16.5
幅(mm)14.3(-0.05/0)
質量(g)80
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
上面に治具取付け用のねじ穴が配されております。
CP120-06501 外形クランプを直接取付けることができます。
質量(g)1300
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
材質(プルボルト)SCM435
表面処理(プルボルト)四三酸化鉄皮膜
熱処理(プルボルト)焼入焼戻
熱処理(本体)浸炭焼入
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
質量(g)40
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)高周波焼入(摺動部)
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
付属品平座金2個
材質(ボディ)SCM440
材質(クランプナット)SCM440
材質(クランプスクリュー)SCM435
表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)高周波焼入
熱処理(クランプナット)焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻
RoHS指令適合製品です。
材質S45C
表面処理四三酸化鉄皮膜
硬度HRC35~40
熱処理焼入焼戻
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUJ2 焼入焼戻 黒染め 研磨仕上 HRC62~64
関連キーワード
1
2
3
次へ