「玉 樹脂」の検索結果
特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金なしです。
タイプインサート(芯金)なし
材質(グリップ)ABS樹脂
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。
ボールベアリング一体成形。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID1008タイプ
T14.5
A4.5
d10
B8
L20
質量(g)30
タイプフェノール樹脂製
種類アイドラー
C1.5
d126
ベアリング型式:6000ZZ
寸法d3(mm)24
寸法Df(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)35
d230
1個
¥879
税込¥967
翌々日出荷
・平ベルト、タイミングベルトでご使用になれます。・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
その他適用するアイドラー軸型式:PID0807
T10.5
A2.5
d8
B7
L15
質量(g)25
タイプフェノール樹脂製
種類アイドラー
C1.5
d122
ベアリング型式:6000ZZ
寸法d3(mm)20
寸法Df(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)30
d225
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。
無給油でも使用可能です。
中荷重、中速用途に最適です。
ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
巻付角度のアップ。
障害物の迂回。
揺動・振動・衝動の低減。
種類アイドラー
スプロケット形状C形
列数1
材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】98.14
歯数12
d20
B14
質量(g)770
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t15
d147
ベアリング6204ZZ
DO108
チェーンNo.80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID2014タイプ
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.34
歯数12
d10
B9
質量(g)220
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t8.9
d130
ベアリング6200ZZ
DO68
チェーンNo.50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1529
歯数14
質量(g)235
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
寸法L(mm)19
寸法d(mm)15
寸法A(mm)12.7
寸法t(mm)11.7
ベアリングRB202
寸法D(mm)54
寸法B(mm)31
寸法d1(mm)29
チェーンNo.60
寸法Dp(mm)85.61
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)93
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】74.26
歯数9
d15
B11
質量(g)430
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t15
d135
ベアリング6202ZZ
DO85
チェーンNo.80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】48.82
歯数16
d10
B8
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t4.4
d126
ベアリング6000ZZ
DO53
チェーンNo.35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】73.6
歯数12
d12
B10
質量(g)360
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t11.9
d132
ベアリング6201ZZ
DO82
チェーンNo.60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1210タイプ
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】71.34
歯数14
d12
B10
質量(g)260
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t8.9
d132
ベアリング6201ZZ
DO79
チェーンNo.50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1210タイプ
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】60.89
歯数20
d15
B11
質量(g)110
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t4.4
d135
ベアリング6202ZZ
DO66
チェーンNo.35
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
・ボールベアリング圧入。・RoHS指令適合製品です。
その他【Dp】61.65
歯数10
d10
B9
質量(g)330
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
t11.9
d130
ベアリング6200ZZ
DO68
チェーンNo.60
RoHS指令(10物質対応)対応
適合アイドラー軸PID1008タイプ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
・ボールベアリング一体成形。・RoHS指令適合製品です。
適合【アイドラー軸型式】PID1511タイプ
歯数20
質量(g)60
タイプフェノール樹脂製
種類スプロケットアイドラー
寸法L(mm)15
寸法d(mm)15
寸法A(mm)5.5
寸法t(mm)4.3
ベアリング6202ZZ
寸法D(mm)40
寸法B(mm)11
寸法d1(mm)32
チェーンNo.35
寸法Dp(mm)60.89
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)66
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
歯数22
材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック)
寸法H(mm)58.5
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)24
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
寸法D1(mm)16
寸法D2(mm)25
寸法H1(mm)44.5
寸法R(mm)88
寸法H2(mm)49.5
寸法D3(mm)10
寸法MM8×1.25
材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。
握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック
関連キーワード