無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリング一体成形です。
用途平ベルト、タイミングベルト用。
巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
種類ローラー
材質プーリー:ポリアミド樹脂製(ガラス繊維強化)
色ブラック
タイプボールベアリング一体成形
材質(ベアリング)スチール
無給油でも使用可能です。
静かな回転です。
中荷重、中速用途に適しています。
チェーンやベルトの伸びを調節します。
アイドラー、ピン、タイトナーを組み合わせて使用します。
ボールベアリングは止め輪で固定しています。
用途巻付角度のアップ。
揺動、振動、衝動の低減。
障害物の迂回。
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール
材質(本体)ポリアセタール・ブラック
材質(ベアリング)スチール
汎用エンプラ・ポリアミド樹脂6ナイロンを使用しているため軽量です。
樹脂製のためチェーンにかかる負荷が少なく、チェーンを傷めにくいです。
無給油でも使用可能です。
中荷重、中速用途に最適です。
ボールベアリング一体成形です。
用途アイドラー・ピン・タイトナーを組み合わせ、チェーンの伸びの調整に。
巻付角度のアップ。
障害物の迂回。
揺動・振動・衝動の低減。
種類アイドラー
スプロケット形状C形
列数1
材質[スプロケット]ポリアミド(ガラス繊維強化)/ブラック、[ベアリング]スチール
チェーンの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
RoHS指令適合製品です。
材質本体:ポリアセタール ブラック、ベアリング・止め輪:スチール
質量(g)100
寸法L(mm)19
寸法d(mm)15
寸法A(mm)2.3
ベアリング6202ZZ
寸法B(mm)11
寸法C(mm)4
寸法d1(mm)35
寸法d2(mm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法Do(mm)60
寸法Bf(mm)7.6
適合アイドラー軸PID1511タイプ
1個
¥3,007
税込¥3,308
7日以内出荷
関連キーワード