ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
人間工学に基づいて設計されたウイング形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(ノブ)ポリプロピレン
色(ノブ)つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L
表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
材質(本体)フェノール樹脂
取付部丸穴
種類特殊形
表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
寸法LM4×0.7
質量(g)12
取付部めねじ
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しブラック
ねじの呼びM6×1
取付長(mm)13
材質(取付部)黄銅 (カドミウム低減材)
1個
¥379
税込¥417
翌日出荷
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)12
タイプメネジ、キャップ付き
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法L(mm)-
寸法H(mm)21
寸法A(mm)-
寸法S(mm)4.5
寸法D(mm)40
寸法D1(mm)13.5
寸法d1(mm)-
寸法d2(mm)-
寸法G(mm)6.5
寸法Lf(mm)12
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM6×1
材質(メネジ)黄銅
材質(オネジ)S10C亜鉛メッキ
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
質量(g)9
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド、つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L、亜鉛メッキ
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
種類ウイング形
材質(キャップ)ポリアミド
色(本体)つや消しブラック
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
クロムメッキ仕様は、磨耗やこすれに強く、海水洗剤アセトンエチルアルコール塩素溶液に耐性があります。又、頻繁に洗浄が必要な設備や屋外での使用に適しています。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質黄銅製
色ブラック
質量(g)7
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)SFK/SFK-SUS/SFK-CL:-30~130・SFK-CR:-30~80
寸法L(mm)-
寸法H(mm)20
寸法S(mm)10
寸法D(mm)25
寸法D1(mm)12
寸法Lf(mm)10
材質(ノブ)SFK/SFK-SUS:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック・SFK-CL:ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しホワイト・SFK-CR:ポリアミド(ガラス繊維強化)クロムメッキ
寸法MM5×0.8
材質(メネジ)SFK/SFK-CR:黄銅・SFK-SUS/SFK-CL:SUS303
材質(オネジ)SFK:SUM22L亜鉛メッキ・SFK-SUS:SUS303
1個
¥289
税込¥318
7日以内出荷
セットボルトで簡単にシャフトを取付けできます。
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ間隔です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質【ノブ・センターキャップ】ポリプロピレンつや消しブラック
使用温度範囲(℃)0~90
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
材質(フランジ)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
SUS製はインサートにSUSを用いた完全防錆品で食品機械、衛生機器に最適です。
高温または多湿の条件下でのご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)9
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)19
寸法S(mm)8
寸法D(mm)25
材質(ねじ部)黄銅
寸法D1(mm)16
寸法d1(mm)15
寸法Lf(mm)8
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM6×1
材質(メネジ)FTK:黄銅・FTK-SUS:SUS303
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)-30~130
色(本体)つや消しブラック
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
使用温度範囲(℃)0~80
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
材質ボールチェーン:ポリアセタール
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくいです。
質量(g)16
使用温度範囲(℃)-20~110
材質(ねじ部)メネジ:黄銅(カドミウム低減材)、オネジ:SUM22L、亜鉛メッキ
取付部めねじ
材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上げ、ブラック
ねじの呼びM5×0.7
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥469
税込¥516
3日以内出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
その他【Lf】22
材質(本体)ポリプロピレン
H37
質量(g)40
タイプフェノール樹脂製
D63
S16
D122
取付部めねじ
MM12×1.75
ねじの呼びM12
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥739
税込¥813
翌々日出荷
セキュリティー用のノブで、キーが無いと取外しできません。
屋外でのご使用が可能です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
種類五角形
材質(フランジ)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
フラット形状で汚れにくい。
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
特性汚れの目詰まりがないフラット形状。ネジ 表中に記載。
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L25
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)19
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM6×1
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L35
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)28
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM8×1.25
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
・STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)・ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。・RoHS指令適合製品です。
L45
材質(本体)ポリプロピレン
H27
質量(g)32
タイプフェノール樹脂製
D40
S12
D117
取付部おねじ
MM8×1.25
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
ノブ面の溝は、6.5mm幅のマイナスドライバーを使用するのに適しています。
RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~130
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L亜鉛メッキ
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
取付部角穴
色(本体)ブラック
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部角穴
種類五角形
材質(本体)ポリアミド
種類三角形
使用温度範囲(℃)-30~90
材質(キャップ)(センター)ポリアミド
色(キャップ)(センター)つや消しグレー
色(本体)ブラック
特性ツートンデザインが見栄えを良くするノブです。
使用温度範囲(℃)-30~90
取付部めねじ
材質(ノブ)ポリアミド、光沢仕上げ
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
材質(センターキャップ)ポリアミド
質量(g)78
使用温度範囲(℃)-20~110
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
材質(ノブ)フェノール樹脂、光沢仕上、ブラック
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド
種類三角形
材質(キャップ)(センター)ポリアミド
表面処理(本体)光沢仕上げ
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
シャフトの回転が防止できます。ノブのボルト先端が黄銅製チップのため、シャフトを傷つけません。
MAU3222-SL02は、SDP-02デジタルポジションインジケーターとの併用が可能です。
MAU3222と組み合わせてご使用下さい。
付属品六角穴付きボルトM3×0.5-14L2個
材質(本体)S45C無電解ニッケルメッキ
材質(チップ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
適合シャフト【標準】MAU3222-SH
材質(オネジ)SUS304
関連キーワード
1
2
次へ