ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ貫通
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。
タイプインサート(芯金)あり
材質(グリップ)ABS樹脂
材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ(段付)
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
形式HSSB
パッド部分に黄銅またはポリアセタールを使用しているため、ワークを傷つけません。
緩み防止機能(ロングロック)付きです。
振動に強い
抜きモーメントが高い
確実な位置決め
着脱回数が約20万回まで緩み防止機能が働きます
材質【ロングロック】ポリアミド
材質(本体)四三酸化鉄被膜
形式LHSSB
耐熱温度(℃)80
タイプメネジ
材質(グリップ)ポリプロピレン
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
色(握り)ブラック
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、しかも快適なグリップ感覚です。
樹脂との密着度を最大に高め、しかも接合部の局部ストレスを押える、特殊なローレットデザインのインサートを使用しています。トルク伝達に優れ、樹脂が急激に伸縮する過激な環境でもボスの周りの亀裂、破損を押える働きがあります。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅
取付部めねじ
種類丸形
使用温度範囲(℃)0~90
材質(キャップ)ポリプロピレン
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
ハンドル操作で上へ垂直に持ち上げる部分に使用できます。
使用温度範囲(℃)-30~130
寸法H(mm)-
寸法S(mm)-
寸法D1(Φmm)-
寸法W(mm)-
ねじ径M-
耐熱温度(℃)130
ハンドル色つや消しブラック
寸法Lf(mm)-
材質(ハンドル)ポリアミド(ガラス繊維強化)
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~130
レバー色つや消しブラック
ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。
ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。
握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。
RoHS指令適合製品です。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅
種類丸形
レバー部全体の曲線デザインが快適な握りを与えます。
本体下部にローレットが施してありますので、初期の締付け作業が楽にできます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
材質(本体)ポリアミド
取付部めねじ
種類ウイング形
SUS製は完全防錆品で、食品機械、衛生機器に最適です。
汚れの目詰まりがないフラット形状です。
頻繁に洗浄が必要とされる設備等に最適です。
握り部を熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したタッチノブです。
疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
材質(本体)ポリプロピレン
種類丸形
硬度ショアA70(TPE)
色(本体)つや消しブラック
表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(キャップ)ポリプロピレン
材質(ノブ)ポリプロピレン
色(ノブ)つや消しブラック
材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)
材質(オネジ)SUM22L
表面処理(オネジ)亜鉛メッキ
材質(本体)フェノール樹脂
取付部丸穴
種類特殊形
表面処理インサート:黄銅(カドミウム低減材)
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
寸法LM4×0.7
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
STK-AEタイプは自己消炎性UL94V-Oを認証。(耐熱温度:150℃)
ポリアミド製は高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
・角シャフトに差し込んで使用するノブです。・フェノール樹脂。耐熱:。・120 ℃
材質(本体)フェノール樹脂
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
取付部角穴
色(本体)ブラック
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
材質ボールチェーン:ポリアセタール
材質(本体)ポリプロピレン
種類五角形
色(本体)つや消しブラック
プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。
手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。
ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。
組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。
ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個
材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール
材質(本体)SUS303
形式RANDX
使用温度範囲(℃)-40~90
材質(キャップ)ポリアミド
材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55)
材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
人間工学に基づいて設計されたノブ側面の窪みが快適な握りを与え、小さな力で大きな締付力が得られます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド
種類三角形
材質(キャップ)(センター)ポリアミド
表面処理(本体)光沢仕上げ
タップ貫通穴タイプのノブです。
材質(本体)フェノール樹脂
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類五角形
使用温度範囲(℃)-20~110
色(本体)ブラック
最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)
取付部めねじ
種類ウイング形
材質(キャップ)ポリアミド
色(キャップ)つや消しブラック
色(本体)つや消しブラック
構造と使用が簡単で、高い弾性により衝撃や振動を吸収します。
騒音(接触する部品が無い)や汚染(潤滑油が無く摩耗が少ない)といった問題を恒久的に排除しランニングコストを削減します。
防錆に優れています。
ボルトにより機械部品に取付けて使用が可能です。
材質【弾性体】アルミ(A6060)
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック
材質(インサート)黄銅(カドミウム低減材)
寸法M1(mm)M6×1 深さ15L
タイプメネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(ピン)SUS303
色(本体)つや消しブラック
旋回角度(°)最大100
材質(メネジ)黄銅
表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。
キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。
タイプメネジ
材質(キャップ)ポリアミド
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミドつや消しブラック
質量(g)26
タイプオネジ
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法L(mm)40
寸法H(mm)16.5
寸法L1(mm)18
寸法S(mm)20.2
寸法D(mm)4
寸法E(mm)12.5
寸法W(mm)34
寸法P(mm)20
寸法Lf(mm)-
寸法W1(mm)29
材質(ピン)SUS303
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回角度(°)最大205
寸法MM4×0.7
材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ
材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
¥1,514
税込¥1,665
7日以内出荷
ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。
ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。
RoHS指令適合製品です。
材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック
使用温度範囲(℃)0~60
材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304
材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
クランプ完了がクリック感で分かります
【工具不要のレバー操作クランプ】
ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。
工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。
作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ
材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)
材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ