6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ(段付) 種類五角形 色(本体)つや消しブラック
1個
806 税込887
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションシャフトロック MAU-SL
シャフトの回転が防止できます。ノブのボルト先端が黄銅製チップのため、シャフトを傷つけません。 MAU3222-SL02は、SDP-02デジタルポジションインジケーターとの併用が可能です。 MAU3222と組み合わせてご使用下さい。
付属品六角穴付きボルトM3×0.5-14L2個 材質(本体)S45C無電解ニッケルメッキ 材質(チップ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 適合シャフト【標準】MAU3222-SH 材質(オネジ)SUS304
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションクランプ ノブ(ウイング型)
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。 人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(取付部)SUS303 取付部おねじ 種類ウイング形 材質(キャップ)ポリアミド 色(本体)つや消しブラック
1個
1,019 税込1,121
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個 材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール 材質(本体)SUS303 形式RANDX 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55) 材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
1個
12,998 税込14,298
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

イマオコーポレーションスイングクランプ(スプリングタイプ)
エコ商品
カチッとクリック感でクランプ完成をお知らせし締め忘れを防ぎ確実なクランプが可能です。バネの力でクランプするため誰が操作しても同じ力でクランプできます。締め過ぎによる樹脂ワークの破損を防ぎます。トグルクランプに比べ圧倒的な耐用性があります。(30万回クリア)。コンパクト設計で狭い場所にも配置できます。
高さ(mm)49 ねじ(mm)取付:M4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ 材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ 材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材) 材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)