「穴付きねじ」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)S45C
表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理(本体)焼入焼戻
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B19
HM8×1.25
質量(g)65
タイプフェノール樹脂製
F7
D19
C12
E36
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3200~8000
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B38
HM16×2
質量(g)890
タイプフェノール樹脂製
F12
D36
C25
E148
G17
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】13900~34700
1個
¥7,098
税込¥7,808
翌日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B38
HM16×2
質量(g)720
タイプフェノール樹脂製
F12
D36
C25
E108
G17
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】13200~33000
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
HM16×2
質量(g)1125
タイプフェノール樹脂製
F12
D58
C25
E60
G17
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)20200
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌日出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B19
HM8×1.25
質量(g)80
タイプフェノール樹脂製
F7
D19
C12
E53
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)17
クランプ力(N)【突出量】3500~8600
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32
HM12×1.75
質量(g)300
タイプフェノール樹脂製
F10
D28
C19
E60
G13
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】10200~25600
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)160
タイプフェノール樹脂製
F10
D25
C16
E45
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】6800~16900
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B38
HM16×2
質量(g)580
タイプフェノール樹脂製
F12
D36
C25
E73
G17
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)129
クランプ力(N)【突出量】12100~30300
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B50
HM20×2.5
質量(g)1960
タイプフェノール樹脂製
F15
D45
C32
E180
G21
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)183
クランプ力(N)【突出量】17000~38000
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32
HM12×1.75
質量(g)370
タイプフェノール樹脂製
F10
D28
C19
E85
G13
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】11000~27500
1個
¥5,098
税込¥5,608
翌々日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B32
HM12×1.75
質量(g)470
タイプフェノール樹脂製
F10
D28
C19
E120
G13
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)【突出量】11600~29000
1個
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
HM16×2
質量(g)760
タイプフェノール樹脂製
F12
D43
C22
E50
G17
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)18000
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)275
タイプフェノール樹脂製
F10
D30
C16
E45
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11300
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM8×1.25
質量(g)95
タイプフェノール樹脂製
F7
D12
C12
E25
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)22
クランプ力(N)6900
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
六角穴付き止めネジにて取付け
トラスコ品番805-7110
材質亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 塗装 シルバーグレー
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)235
タイプフェノール樹脂製
F10
D25
C16
E90
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)【突出量】7700~19300
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
付属品六角穴付き止めネジ
形状L型
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、塗装:シルバーグレー
質量(g)225
種類フィックスドレバー
取付部角穴
1個
¥2,498
税込¥2,748
翌日出荷
FLRの丸穴はピンホール付き
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
種類フィックスドレバー
形状L字形
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B50
HM20×2.5
質量(g)1600
タイプフェノール樹脂製
F15
D45
C32
E130
G21
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)183
クランプ力(N)【突出量】16000~37000
1個
¥9,298
税込¥10,228
4日以内出荷
・最大限の長穴が設けてありますので、高い汎用性があります。・RoHS指令適合製品です。
B50
HM20×2.5
質量(g)1020
タイプフェノール樹脂製
F15
D45
C25
E90
G21
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)183
クランプ力(N)【突出量】15000~36000
1個
¥8,698
税込¥9,568
4日以内出荷
セットカラーは任意の位置に動かし、六角穴付き止めネジ2本にて固定できます。
グリス給油できます。
材質(本体)S55C・高周波焼入
・RoHS指令適合製品です。
B32
HM12×1.75
質量(g)320
タイプフェノール樹脂製
F10
D20
C19
E40
G13
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16700
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)200
タイプフェノール樹脂製
F10
D20
C16
E40
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11300
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
HM20×2.5
質量(g)665
タイプフェノール樹脂製
F15
D40
C22
E50
G21
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)157
クランプ力(N)19700
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
HM16×2
質量(g)480
タイプフェノール樹脂製
F12
D30.5
C19
E40
G17
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)115
クランプ力(N)18000
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B38
HM20×2.5
質量(g)470
タイプフェノール樹脂製
F15
D27.5
C22
E40
G21
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)157
クランプ力(N)19700
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
HM12×1.75
質量(g)675
タイプフェノール樹脂製
F10
D45
C22
E50
G13
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16700
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM8×1.25
質量(g)130
タイプフェノール樹脂製
F7
D17
C12
E32
G9
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)22
クランプ力(N)6900
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B50
HM20×2.5
質量(g)1445
タイプフェノール樹脂製
F15
D55
C25
E60
G21
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)183
クランプ力(N)22900
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B32
HM12×1.75
質量(g)425
タイプフェノール樹脂製
F10
D30
C19
E45
G13
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)80
クランプ力(N)16700
1個
¥4,398
税込¥4,838
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
B25
HM10×1.5
質量(g)150
タイプフェノール樹脂製
F10
D14
C16
E32
G11
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)45
クランプ力(N)11300
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。
トラスコ品番806-0619
材質レバー:ポリアミド(ガラス繊維強化) つや消しブラック、ネジ部:SUM22L 黒染め
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
FLRの丸穴はピンホール付きです。
FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け可能です。
RoHS指令適合製品です。
付属品FLS:六角穴付き止めネジ
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)塗装シルバーグレー
質量(g)225
タイプ角穴
寸法H(mm)63
寸法d(mm)-(H9)
寸法A(mm)16
寸法D(mm)31
寸法B(mm)21
寸法C(mm)10.5
寸法D1(mm)30.5
寸法d1(mm)-
寸法H1(mm)31
寸法R(mm)110
寸法Lf(mm)26
寸法w(mm)12(H11)
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法MM5×0.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。
エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。
ボルトで簡単に取り付けできます。
手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。
エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)
使用圧力(MPa)0.3~0.7
材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理
材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)30
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:30
保持トルク(N・m)40
スライド荷重(N)2200
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)520
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)80
寸法d(mm)12
寸法L1(mm)60
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)50
寸法P(mm)32
寸法M(mm)M6
寸法H1(mm)41
H(mm)50
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:12
保持トルク(N・m)9
スライド荷重(N)800
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)1000
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)95
寸法d(mm)20
寸法L1(mm)70
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)63
寸法P(mm)42
寸法M(mm)M8
寸法H1(mm)53
H(mm)63
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:20
保持トルク(N・m)23
スライド荷重(N)1600
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力低下の心配がありません。・エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。・PSLC-M-S:センサ対応仕様は、適用センサを使用することにより、クランプ状態の判別ができます。センサは別途お客様にてご用意ください。・手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを奥までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。・エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。【注意事項】・クランプ・アンクランプ操作は、シャフトが停止した状態で行ってください。作動中のシャフトのブレーキとしてはご使用になれません。・クランプ状態のシャフトを、無理に動かさないでください。・シャフトが無い状態での頻繁な操作はおやめください。
質量(g)2310
タイプフェノール樹脂製
寸法L(mm)130
寸法d(mm)25
寸法L1(mm)95
使用圧力(MPa)0.3~0.7
寸法W(mm)80
寸法P(mm)56
寸法M(mm)M10
寸法H1(mm)65
H(mm)80
適合シャフト径(Φmm)h7,g6,f8:25
保持トルク(N・m)35
スライド荷重(N)2200
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ