ガスケットがオイル漏れを防ぎます。
使用温度範囲(℃)0~90
材質(ガスケット)ニトリルゴム(NBR)
バスケット(mm)格子0.9×3
材質(タッピンネジ)SUM22L
材質(バスケット)ポリプロピレン
表面処理(タッピンネジ)亜鉛メッキ
通気構造ですのでキャップを取り付けた状態でも、空気は自由に出入りできます。
急激な温度上昇やオイルのバックラッシュによって、タンクで一時的に大きな気圧差が発生してもすぐに外気と平衡を取り戻しますので安全です。
オイル量の増減が激しい増圧ブースターや減圧器のご利用に最適です。
内部の特殊な傾斜翼で跳ね油をガードしてありますので一般的な使用条件ではオイルの外部漏れがありません。
また、通気孔にはエアフィルターが内蔵してありますのでオイルフュームによる環境汚染の心配もありません。
関連キーワード