24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLS-KT カムロックキット(Sタイプ) イマオコーポレーションCLS-KT カムロックキット(Sタイプ)イマオコーポレーション
139,800税込153,780
1個
5日以内出荷
カムブロック(CLS58CB)用の締付けレバーです
質量(g)5000
QZSD-C6-B クイックゼロセッティングデバイス(ベース) イマオコーポレーションクイックゼロセッティングデバイス(ベース)イマオコーポレーション
329,800税込362,780
1個
5日以内出荷
ホルダの着脱は六角レンチで行います。 締付け(戻し)は半回転以下で完了します。 アンクランプ時にはカムシャフトが本体より突出しますので、アンクランプ状態であることが目視確認できます。
質量(g)5200表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)30許容締付トルク(N・m)100材質(カムシャフト)SCM435表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(カムシャフト)焼入焼戻熱処理(本体)浸炭焼入
AMCH100-5W エアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH100-5W イマオコーポレーションエアアシストクランプ エア外形クランプ AMCH-W AMCH100-5Wイマオコーポレーション
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
・異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。・口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。・ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。・ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。・異形状の多種多様なワークに対応できます。・クランプストロークは径で0.3mmあります。・破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。・セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)6B100L(±0.02)66H(P.C.D)118タイプフェノール樹脂製F130D85C15E74G23J(±0.02)59P6K55N22QM5×0.8MM10×1.5-20LRoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(N)6000
RoHS
AMCH100-5W AMCH-W エア外形クランプ イマオコーポレーションAMCH-W エア外形クランプイマオコーポレーション
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。 ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。 異形状の多種多様なワークに対応できます。 クランプストロークは径で0.3mmあります。 破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。 セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
HR36 安全ホイストリング HR HR36 イマオコーポレーション安全ホイストリング HR HR36イマオコーポレーション
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)15.5L68H316.7タイプフェノール樹脂製D133.7C44.4a217.2b114.3D1106.4H233.3H1106許容荷重(kN)110
HR30 安全ホイストリング HR HR30 イマオコーポレーション安全ホイストリング HR HR30イマオコーポレーション
129,800税込142,780
1個
翌々日出荷
・横への負荷がかかってもリングが倒れて、無理なくリフティングできます。(本体:360°回転、リング:180°前傾)・天吊り、横吊りなど、どのような方向に吊るしても許容荷重は変わりません。・構成部品全てを磁気深傷検査にて品質を固定します。・ボルトは裏側からEリングで固定しています。・腐食防止品HRBはニッケルコーティングによりHRと比べ腐食防止効果が10倍以上あります。・本体が360°自由に回転できる場所に必ず設置してください。・製品上部には、許容荷重・締付トルクが刻印されています。・ボルトの特殊長さにつきましては別途お見積りいたします。・HR42、HR48、HR64、HRBは受注製作品ですので、納期は別途お問い合わせください。・リング径より大きなフックの使用や、左右に引張る等のリングが広がる方向への力はかけないでください。
質量(kg)6.4L66H221.17タイプフェノール樹脂製D104.5C31.7a165.1b88.9D181H225.3H182.5許容荷重(kN)70
MVCM150EB モジュラーバイスシステム エクステンションベース MVCM150EB MVCM150EB イマオコーポレーションモジュラーバイスシステム エクステンションベース MVCM150EB MVCM150EBイマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
・マルチファンクションバイスの延長ベースとして組み替えてご使用ください。・長物ワークへ対応できます。 【モジュラーバイスシステムの特長】・多様化するワークサイズ及び形状に迅速且つフレキシブルに対応できます。・バイスから汎用治具まで幅広い用途でご利用ください。・モジュラー方式・規格化された部品で構成されていますので、種々のクランプニーズにお応えできます。・標準バイス、クランピングユニット、フィックスドユニット、ユニット取付けベースを単体で取り揃えており様々なワーク長さに対応できます。・浮き上がり防止・ワークの浮き上がりはワークを保持するジョーそのものが0.2mm沈み込む「プルダウン機能」により極小に抑えられます。・クランプ時にトルク管理を行うことで同一締付け力が得られ、精度維持が可能ですので優れた加工精度が得られます。・迅速なクランプ/交換・クランピングユニットはクイックポジショニング機構によりクランピングスクリューを持ち上げスライドさせるだけでワーク位置までセットできます。・部品の交換は迅速且つ簡単に行えます。・薄型設計/信頼性・薄型仕様ですので、機械のZ軸が最大限活用できます。・フィックスドユニットは、剛性の高いワーク保持機能を発揮いたします。
タイプフェノール樹脂製
CP125-16001 フォームクランプ イマオコーポレーションフォームクランプイマオコーポレーション(1件のレビュー)
109,800税込120,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。
材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入
QZSD-C6-B クイックゼロセッティングデバイス クイックゼロセッティングデバイス(ベース) QZSD-C6-B QZSD-C6-B イマオコーポレーションクイックゼロセッティングデバイス クイックゼロセッティングデバイス(ベース) QZSD-C6-B QZSD-C6-Bイマオコーポレーション
329,800税込362,780
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)5.2タイプフェノール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応許容締付トルク(N・m)100
RoHS
フレックスゼロベース イマオコーポレーションフレックスゼロベースイマオコーポレーション
219,800税込241,780
1個
4日以内出荷
クランプ力(kN)12許容締付トルク(N・m)50
CRH-K250 OKバイス イマオコーポレーションOKバイスイマオコーポレーション
249,800税込274,780
1個
6日以内出荷
質量(g)5.4機能フローティングモード/センタリングモード/マシンバイスモードクランプ力(kN)22締付力(kN)(許容)0.08繰り返し位置決め精度(mm)センタリングモード:±0.1、マシンバイスモード:±0.1
SCS3AX-14CS シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)13タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
RoHS
SCS5AX-14CS シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
RoHS
SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX イマオコーポレーションSCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AXイマオコーポレーション
529,800税込582,780
1個
5日以内出荷
目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。 RoHS指令適合製品です。
許容締付トルク(N・m)120クランプ幅(mm)(min.~max.)22~236RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS
SCS5AX-18CL シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CL イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CLイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)23タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
RoHS
SCS5AX-18CS シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-18CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)19.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
RoHS
SCS5AX-14CL シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CL イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS5AX-14CLイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)22.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)42許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)175
RoHS
SCS3AX-14CL シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CL イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-14CLイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅14RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
RoHS
SCS3AX-18CL シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CL イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CLイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)16.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
RoHS
SCS3AX-18CS シェンケクランピングシステム  クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CS イマオコーポレーションシェンケクランピングシステム クランピングユニット SCS5AX・3AX SCS3AX-18CSイマオコーポレーション
539,800税込593,780
1個
4日以内出荷
・目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。・RoHS指令適合製品です。
質量(kg)13.5タイプフェノール樹脂製クランプ幅(mm)max.~min.:22~236T溝幅18RoHS指令(10物質対応)対応クランプ力(kN)23許容締付トルク(N・m)120ワーク高さ(mm)100
RoHS
CP170-08017N センタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017N イマオコーポレーションセンタリングクランプ センタリングクランプ CP170-N CP170-08017Nイマオコーポレーション
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
・センタリンク機構でワーク中心は常に一定!
型式適用金口セレーションタイプ:CP175-08001RS、適用金口ダブテーブルタイプ:CP175-08001D質量(kg)3.9L170材質(本体)SCM440タイプフェノール樹脂製S49.7クランプ力(kN)適用金口セレーションタイプ:20、適用金口ダブテーブルタイプ:20許容締付トルク(N・m)100寸法P1120寸法P2120
CP150-20100 プルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100 イマオコーポレーションプルフィックス クランプユニット(フランジタイプ) CP150 CP150-20100イマオコーポレーション
189,800税込208,780
1個
4日以内出荷
・位置決めが必要な箇所は、CP157-L テーパーブッシュ(基準タイプ)を使用して取付けてください。・位置決めが不要な箇所は、CP157-Sテーパーブッシュ(標準タイプ)を使用して取付けてください。【プルフィックス特長】・ワークを下から引込むことで治具と工具の干渉なく、同一工程での5 面加工が可能に! ・テーパー 2 面拘束により、5μm の繰り返し位置決め精度を実現!・工具干渉がなくなり加工工程が大幅に集約できます。・高精度なサブプレート交換を素早く行えます。
仕様●ベースプレート穴加工Lf:8●ベースプレート穴加工M:M20×2.5●ベースプレート穴加工d(H7):30質量(kg)6.2d21W170L115タイプフェノール樹脂製寸法H(mm)(±0.01)100H330D155H250H150P135W110クランプ力(kN)35許容締付トルク(N・m)75
フレックスエックス |クランピングユニットKFX-CU イマオコーポレーションフレックスエックス |クランピングユニットKFX-CUイマオコーポレーション
870,090税込957,099
1個
7日以内出荷
多品種少量生産において生産性を上げるには、ワンチャッキングで工程集約ができる5軸加工機の効率的な運用が求められます。そして、5軸加工機の性能をより引き出すには、多面加工に対応できる最適なバイスや治具が必要です。 フレックスエックスは、浮き上がり防止効果と強力なクランプ力を備えた5軸加工機対応バイスです。削り出し加工や同時5軸加工といった負荷の大きな加工でも、安定したワーク固定が可能です。さらに、素早く口金の位置が調整できるので、大小ワークサイズに合わせて手間なく段取りができます。 また、ツール干渉が少ない本体形状なので、ワークに対する主軸の接近性に優れています。 フレックスエックスは、5軸加工機のポテンシャルを最大限引き出し、生産性の向上を実現します。
材質【ベースプレート】SCM415/HRC58~60/四三酸化鉄皮膜、【ピングリッパー】SK105焼入焼房HRC53~58四三酸化鉄皮膜口金SCM415材質(ジョー)SK105材質(スピンドル)SCM440焼入焼戻HRC42~44四三酸化鉄皮膜材質(シャフト)SCM440四三酸化鉄皮膜クランプ力(kN)41(バイス仕様)、36(プルダウン仕様)許容締付トルク(N・m)100(バイス仕様)、140(プルダウン仕様)
CP151-16160 クランプユニット(ダブルタイプ) イマオコーポレーションクランプユニット(ダブルタイプ)イマオコーポレーション
119,800税込131,780
1個
翌日出荷から4日以内出荷
材質(ボディ)SCM440材質(クランプナット)SCM440材質(クランプスクリュー)SCM435表面処理(ボディ)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(クランプナット)四三酸化鉄皮膜表面処理(クランプスクリュー)四三酸化鉄皮膜熱処理(ボディ)高周波焼入熱処理(クランプナット)焼入焼戻熱処理(クランプスクリュー)焼入焼戻