・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W56
L【最小】57【最大】65
H29
質量(g)465
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】32【ネジ穴使用時】27
S3
H2【最小】8【最大】19
H15
W142
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)60
許容締付トルク(N・m)200
適合ボルト【T溝穴使用時】M16-40L【ネジ穴使用時】M16-35L
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】27【最大】31
B29
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)15000
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29
L【最小】27【最大】31
H15
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16
S1
H2【最小】4【最大】10
H12.5
W121
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)15
許容締付トルク(N・m)26
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W29
L【最小】27【最大】31
H15
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】16【ネジ穴使用時】16
S1
H2【最小】4【最大】10
H12.5
W121
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)15
許容締付トルク(N・m)26
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【ネジ穴使用時】M8-20L
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】27【最大】31
B29
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)15000
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】16【Hタップ穴使用時】16
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最大】31
B29
質量(g)55
タイプフェノール樹脂製
F1
D21
C15
E2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)26
クランプ力(N)15000
適合ボルト【T溝穴使用時】M8-20L【タップ穴使用時】M8-20L
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ
V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます
締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
質量(g)55
適応ボルトサイズ(T溝穴使用時)M8-20L、(タップ穴使用時)M8-20L
クランプ力(kN)15
許容締付トルク(N・m)26
1個
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
クサビの倍力作用で強力クランプ。
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得ることができます。
締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持することができます。
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
仕様【HT溝穴使用時】11【Hタップ穴使用時】11
その他【GA】:(最小)10、(最大)4
A【最小】20【最大】25
B22
質量(g)22
タイプフェノール樹脂製
F1
D15
C11
E4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
許容締付トルク(N・m)6
クランプ力(N)6000
適合ボルト【T溝穴使用時】M5-15L【タップ穴使用時】M5-15L
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。
締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。
材質(本体)SKD61
材質(スプリング)SUS302
材質(口金)SKD61
材質(サイドプレート)SUS301
表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜
熱処理(口金)焼入焼戻
熱処理(本体)焼入焼戻
硬度(本体)HRC48~52
硬度(口金)HRC48~52
クサビの倍力作用で強力クランプ
V型クサビはクサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプを容易に得る事ができます
締付けは後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず、強度と耐久力を維持することができます
・V型クサビは、クサビの倍力作用により、六角レンチによる締付けのみで、強いクランプ力を容易に得る事ができます。・締付け後は、両口金の反力が一体となりV型クサビにかかる為、口金が肉薄にもかかわらず強度と耐久力を維持する事ができます。・RoHS指令適合製品です。
W41
L【最小】42【最大】49
H22
質量(g)180
タイプフェノール樹脂製
L1【T溝使用時】25【ネジ穴使用時】20
S2
H2【最小】5【最大】14
H14
W130
RoHS指令(10物質対応)対応
クランプ力(kN)30
許容締付トルク(N・m)90
適合ボルト【T溝穴使用時】M12-30L【ネジ穴使用時】M12-30L
1個
¥30,980
税込¥34,078
翌々日出荷
関連キーワード