23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションPLH301 ピンロックヒンジ
ヒンジ部180度回転 クロムメッキと黒色塗装仕上の2タイプ
質量(g)60
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~140 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)最大270
1個
835 税込919
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イマオコーポレーションAFTH フラットヒンジ
エコ商品
RoHS指令適合製品です。 アルミ製。
質量(g)50 表面処理(本体)黒色塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,514 税込1,665
翌日出荷

1個
1,863 税込2,049
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラスリップジョイントヒンジ ESJB
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 質量(g)27 使用温度範囲(℃)-20~80 最大締付トルク(N・m)5 許容荷重(N)200(ラジアル荷重)、590(アキシャル荷重) 材質(ピン)ポリアセタールブラック RoHS指令(10物質対応)対応 材質(メネジ)黄銅(カドミウム低減材)ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
769 税込846
7日以内出荷

-90°、0°、70°、115°のポジショニングが可能。
質量(g)38 使用温度範囲(℃)0~80 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 保持トルク(N・m)(ポジショニング時)3 旋回角度(°)最大210
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302
ヒンジ部は180°回転します。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、黒色塗装 質量(g)70 材質(プレート)SUM22L、亜鉛メッキ 材質(ボルト)亜鉛ダイカスト(ZDC1)、クロムメッキ
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷

イマオコーポレーションアルミヒンジ(薄型ドア用) AHT
本体側を取り付ける際のボルトは、お客様にてご用意ください。 ねじ込みにて取付ける場合は、付属のタッピンネジをご使用ください。
付属品ナベ小ネジ(SUS製)M5×0.85-10L:2本・タッピンネジ(SUS製)4.8×15.9:2本 材質【ガイドブッシュ】ポリアミド 材質(本体)A6063/アルマイト処理(つや消しブラック・つや消しナチュラル) 使用温度範囲(℃)-10~100 材質(ピン)SUS304 旋回角度(°)最大185
1個
3,007 税込3,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションスナップ イン スプリング ヒンジ
着脱を必要とする板金ドアのピンヒンジとしてご利用ください。 簡単な丸穴加工に差込むだけで、取付け可能です。 内蔵スプリングにより、L字部分を引くとピンが引っ込み、手を離すと元に戻ります。
質量(g)9 材質(ピン)亜鉛ダイキャスト(ZDC1) 色(本体)ブラック
1個
619 税込681
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラフラットヒンジロックタイプ EFHL
エコ商品
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。 手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。 扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。 RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜 質量(g)240 寸法L(mm)96.5 寸法H(mm)35 寸法d(mm)20 寸法A(mm)35 寸法S(mm)62.5(±0.25) 寸法E(mm)23 寸法B(mm)73.5 寸法T(mm)20.5 寸法W(mm)97.5 寸法P(mm)59.5(±0.25) 寸法d1(mm)10.5 寸法H1(mm)37 寸法R(mm)63 寸法H2(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,104 税込3,414
4日以内出荷

イマオコーポレーションエンプラポジショニングヒンジ EFH
エコ商品
高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック 使用温度範囲(℃)-30~80 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大255
1個
1,329 税込1,462
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ドアの誤開錠を感知したい場合などに使用できます。また機械や製造設備のセーフティードアなどに取付けての使用も可能です。 ハウジングがポリアミド製のため、内部回路の二重絶縁が確実でアース接続が不要です。 保護等級IP67適合 製品材質は樹脂とSUSのため、頻繁な洗浄サイクルにさらされる環境でも使用可能です。 ヒンジとスイッチ機能が一体のため、組付けが簡単です。 IEC62061(SIL3)準拠、ENISO13849-1(PLe)準拠、EN954-1準拠のセキュリティーカテゴリ4までのシステムデザインが可能です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)150 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 材質(セーフティープラグ)熱可塑性エラストマー 色(ブッシュ)つや消しブラック
1個
17,363 税込19,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラ フラット ヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(カバー)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(本体)つや消しブラック 色(カバー)つや消しブラック 材質(ブッシュ)ポリアミド(ガラス繊維強化) 色(ピン)ブラック 色(ブッシュ)つや消しブラック
1個
2,134 税込2,347
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションPLH426 ピンロックヒンジ
ヒンジ部180度回転
質量(g)95
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
139 税込153
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションピンロックヒンジ PLH302
エコ商品
ヒンジ部は180度回転します。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)黒色塗装 質量(g)70 材質(プレート)SUM22L/亜鉛メッキ 材質(ボルト)亜鉛ダイキャスト(ZDC1)クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷

タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大100 材質(メネジ)黄銅 表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
1個
1,038 税込1,142
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFHC エンプラフラットヒンジ(カバータイプ)
エコ商品
EFHC4550*HP ポジショニング機能:0°、80°、120°、170°のポジショニングが可能。ポジショニング時の保持トルク1.1Nm RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
757 税込833
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションフラットヒンジ(調整型) FTAH
本体ザグリ穴上面と、ブッシュ底面にはセレーションが施されています。 セレーションに沿ってブッシュをスライドさせることで、全ての取付け穴の位置が、垂直方向水平方向共に±2mm調整可能です。
材質【本体・ブッシュ】亜鉛ダイカスト(ZDC1)黒色塗装 質量(g)185 材質(ピン)SUS303
1個
3,492 税込3,841
7日以内出荷

イマオコーポレーションヒンジHD
付属品六角穴付きサラボルトM5×0.8-16L2本 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 質量(g)63 許容荷重(N)300 色(本体)ブラック
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

イマオコーポレーションシャフトロック MAU-SL
シャフトの回転が防止できます。ノブのボルト先端が黄銅製チップのため、シャフトを傷つけません。 MAU3222-SL02は、SDP-02デジタルポジションインジケーターとの併用が可能です。 MAU3222と組み合わせてご使用下さい。
付属品六角穴付きボルトM3×0.5-14L2個 材質(本体)S45C無電解ニッケルメッキ 材質(チップ)黄銅(カドミウム低減材) 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 適合シャフト【標準】MAU3222-SH 材質(オネジ)SUS304
1個
2,998 税込3,298
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH
エコ商品
本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミドつや消しブラック 質量(g)26 タイプオネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)40 寸法H(mm)16.5 寸法L1(mm)18 寸法S(mm)20.2 寸法D(mm)4 寸法E(mm)12.5 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法Lf(mm)- 寸法W1(mm)29 材質(ピン)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大205 寸法MM4×0.7 材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
1,514 税込1,665
7日以内出荷