9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80 旋回角度(°)最大215 材質(ヒンジ 本体)ポリアミド 材質(ヒンジ ピン)スチール 材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(レバー ボルト)スチール
1個
1,746 税込1,921
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,601 税込1,761
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

イマオコーポレーションEFTH エンプラフラットヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 使用温度範囲(℃)-30~140 材質(ピン)SUS303 旋回角度(°)最大270
1個
835 税込919
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
1個
1,087 税込1,196
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

中央部に大きな空間を設けたヒンジです。 ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
1個
418 税込460
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
515 税込567
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイプメネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 材質(ピン)SUS303 色(本体)つや消しブラック 旋回角度(°)最大100 材質(メネジ)黄銅 表面処理(メネジ)ニッケルメッキ
1個
1,038 税込1,142
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VD-EFTHは、HACCP対策に有効な青色樹脂製ヒンジ MD-EFTHは、金属検出機対応樹脂製ヒンジ
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ピン)SUS303
1個
919 税込1,011
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションエンプラマシナリーヒンジ(旋回角度205°) EMH
エコ商品
本体の幅が大小異なったヒンジです。 ドアの厚さが薄い場合のヒンジとしてご利用できます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミドつや消しブラック 質量(g)26 タイプオネジ 使用温度範囲(℃)-20~80 寸法L(mm)40 寸法H(mm)16.5 寸法L1(mm)18 寸法S(mm)20.2 寸法D(mm)4 寸法E(mm)12.5 寸法W(mm)34 寸法P(mm)20 寸法Lf(mm)- 寸法W1(mm)29 材質(ピン)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応 旋回角度(°)最大205 寸法MM4×0.7 材質(メネジ)黄銅ニッケルメッキ 材質(オネジ)SUM22Lニッケルメッキ
1個
1,514 税込1,665
7日以内出荷