材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
使用温度範囲(℃)-30~140
材質(ピン)SUS303
旋回角度(°)最大270
中央部に大きな空間を設けたヒンジです。
ガスケット付きドアのヒンジとしてご利用できます。
本体の幅が大小異なったヒンジです。
ドア厚仕様が薄い場合のヒンジとしてご利用できます。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1) クロムメッキ
質量(g)95
タイプサラボルト用
寸法L(mm)50
寸法H(mm)11.5
寸法L1(mm)-
寸法A(mm)10
寸法E(mm)6.5
寸法B(mm)M6
寸法T(mm)6
寸法W(mm)50
寸法P(mm)30
寸法S1(mm)15
寸法S2(mm)15
材質(ピン)SUS304
寸法θ°-
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回角度(°)最大180
寸法M-
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
関連キーワード