「衝撃吸収ダンパー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形
使用温度範囲(℃)-40~49
接続方式丸穴
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
特性耐久性/弾性
適合用途防振
衝撃吸収性のある形状により、大きなエネルギーを吸収します。
ウレタンやゴムよりも高い耐久性と弾性があります。
費用効率の高い性能を発揮します。
形状丸形
使用温度範囲(℃)-40~49
接続ねじM4
接続方式丸穴
色(本体)ブラック
材質(防振ゴム)ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)
特性耐久性/弾性
適合用途防振
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他
材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)
RoHS指令(10物質対応)対応
インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
面で衝撃吸収できます。
本体とインサートは一体成型です。
ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。
ウレタンゴムの材質特性を衝撃力の緩衝に応用したダンパーは、小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取扱いも楽で、長時間であってもメンテナンスフリーでご利用になれます。
用途反転装置停止部
組立ラインの移載部
ターンテーブル停止部
加工機類の反転部
加工機の送り台終端部
往復可動部
搬送用コンベア
スライド式扉の開閉部両端
各種移載装置中のエアー
シリンダ使用部
色ブラック
材質(本体)ポリウレタン
質量(g)4
材質(インサート)スチール(STKM13C)、亜鉛メッキ
硬度(ショア A)75
材質(セットカラー)スチール、四三酸化鉄皮膜
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
関連キーワード