1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プランジャーと操作ノブをケーブルで繋いだ遠隔タイプのインデックスプランジャーです。 手の届かない場所や安全上の理由で遠隔操作が必要とされる場所に最適です。 ケーブルは最小曲げ半径65mmを下回らないように設計してください。 組付けの際にも最小曲げ半径下回らないよう注意いただき、ノブ操作に支障がないことをご確認ください。 ケーシングを強く引っ張らないでください。内部のスプリングが損傷する恐れがあります。
付属品エンドスリープ:1個・アジャストボルトM6×34L:1個・スクリューニップルΦ5×7L:1個 材質【インナーケーブル】SUS316、【アウターケーシング】ケーシング被覆:ポリエチレン/ブラック・ワイヤースプリング:バネ鋼・インナーチューブ:ポリアセタール 材質(本体)SUS303 形式RANDX 使用温度範囲(℃)-40~90 材質(キャップ)ポリアミド 材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック 材質(ノーズ)SUS303(HRC53~55) 材質(Uボルト)【アジャストボルト・スクリューニップル】黄銅(カドミウム低減材)
1個
12,998 税込14,298
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)