2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションプレッシャーキャップ
ブリーズ(通気)構造です。 【吸気設定圧力(目安):30hPa】 オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 【排気設定圧力(目安):350hPa】 反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。
色(キャップ)つや消しオレンジ ろ過度(μm)40 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS302WPA 色(ねじ部)つや消しブラック
1個
5,820 税込6,402
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションプレッシャーキャップ PR
RoHS
ブリーズ(通気)構造です。 吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)17 寸法H(mm)59 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)195 寸法S(mm)- 材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック 寸法D2(mm)- 材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ 寸法GG1 1/4 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS302WPA 材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ 材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
1個
5,529 税込6,082
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)