183件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションQLPDH 引込みクランプ(重荷重タイプ)
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
レバー荷重(N)600 クランプ機構スパイラルカム カム角度4°
1個
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。※クランプピンは別売品です。 【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
質量(kg)1.2 B65 LM8×1.25 深さ14 H2 タイプフェノール樹脂製 F160 C28 E36 G26 J10 寸法D(mm)(F7)12 寸法K(mm)(P.C.D):40 許容荷重(N)レバー:600 厚さ公差(mm)【ワークの厚さ公差(mm)】推奨:±0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 クランプ力(N)6000 クランプ機構スパイラスカム角度4°
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(H型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ四角鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(Y型 ダブル)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは、市販のミガキ丸鋼及び山形鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)ポリアセタールブラック 材質(ベアリング)スチール
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両方向のアキシアル荷重、ラジアル荷重、モーメント荷重のかかる場所に最適です。 各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
種類ローラー 仕様中荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 GRL-L(シングルベアリング)が中荷重仕様 GRL-2-L(ダブルベアリング)が重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ鋼がご利用できます。
仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ 材質(ベアリング)スチール
1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イマオコーポレーショントラック ローラー (R型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 外輪にU字加工を施したため、コンパクトです。 複列アンギュラベアリング仕様です。 シールドは、両面仕様です。
仕様重荷重 材質外輪/SUJ2・HRC60~66、内輪/SUJ2・HRC60~66 使用温度範囲(℃)-20~85 材質(ボール)SUJ2・HRC60~66 材質(シールド)SPCC 材質(保持器)ポリアミド(ガラス繊維強化)
1個
5,198 税込5,718
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションガイドローラー(V型)
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様重荷重
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 重荷重仕様です。 レールは市販のミガキ六角鋼がご利用できます。 焼入れ品は耐磨耗性があり、切り粉等の異物かきこみによる損傷を防止します。
種類ローラー 仕様重荷重 材質止め輪/スチール 材質(本体)SCM435・四三酸化鉄皮膜・HRC40~45 材質(ベアリング)スチール
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜 硬度(ボール)HRC56~60
1個
291 税込320
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUS303 タイプ重荷重用 材質(コイルバネ)SUS302WPA 硬度(ボール)HRC55
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60 材質(ねじ部)SS400 材質(ナット)SS400 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)SS400
1個
749 税込824
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに 一体成形しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは、単層成形で、Φ40~Φ60は、二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。
適合ローラーピン:RLP0605 材質(本体)ポリウレタン、ショアA95、ブラック 質量(g)7 材質(ベアリング)スチール、両ゴムシール
1個
579 税込637
翌日出荷

イマオコーポレーションウレタンローラー(軽荷重タイプ) CTG-BR
RoHS
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。 軽荷重仕様です。 ウレタンは、剥離防止の為に特殊形状ベアリングに一体形成しています。(外径Φ20~Φ35のウレタンは単層成形で、Φ40~Φ80は二重成形になります。) ウレタン製なので走行音が静かです。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリウレタン ショアA95 ブラック 材質(ベアリング)スチール 両ゴムシール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・MBBU-UR : ワークの傷防止に最適・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度より、使用条件に合ったものをお選びください。 黄色:軽荷重用 ショアAスケール 35 (柔らかい) 青色:中荷重用 ショアAスケール 60 (中間※) 赤色:重荷重用 ショアAスケール 80 (硬い) ※中荷重用の硬度は自動車のタイヤと同等です。・BBU-DS : ワークの滑り防止に最適・電着ダイヤモンド面はサンドペーパー#(粗さ)100と同等の粗さです。・滑らかな面や滑りやすい面も、最小限のクランプ圧で保持が可能です。・保持性能に優れ、狭い範囲を確実にクランプすることでワーク表面の傷は最小限となります。・電着ダイヤモンド面は硬く、非常に優れた耐摩耗性があります。
材質フェノール樹脂 B20 質量(g)43 F8.5 D6 C21 E12 GM8×1.25 寸法A(mm)(0-0.13)19 許容荷重(N)38600 硬度(ショア A)60
1個
9,298 税込10,228
翌日出荷

イマオコーポレーションQLPDH-M クランプボルト(重荷重用)
ボルト締めの煩しさを解消 クランプピンは別売品です
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH500R BM16×2 H9.5 質量(g)90 タイプフェノール樹脂製 F2.5 D25 C17 E48 G28 J13 K5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400R BM12×1.75 H6.5 質量(g)40 タイプフェノール樹脂製 F2 D20 C13 E38 G21.5 J10 K4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・RoHS指令適合製品です。【工具不要のレバー操作クランプ】・ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプ・アンクランプが可能なクランプです。・工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。・作業性・生産性の向上に貢献します。
適合引込みクランプ:QLPDH400R BM16×2 H6.5 質量(g)55 タイプフェノール樹脂製 F2 D20 C17 E38 G21.5 J10 K4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B27 質量(g)34 DM6×1 C9.5 寸法A(mm)(0-0.13)25 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B13 質量(g)8 DM5×0.8 C6 寸法A(mm)(0-0.13)12 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 黄色 B10 質量(g)5 DM5×0.8 C6 寸法A(mm)(0-0.13)10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)35
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。 ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。 3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。 RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 黄色 B27 質量(g)34 DM6×1 C9.5 寸法A(mm)(0-0.13)25 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)35
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B21 質量(g)21 DM6×1 C9.5 寸法A(mm)(0-0.13)20 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B16 質量(g)14 DM6×1 C9.5 寸法A(mm)(0-0.13)16 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 黄色 B16 質量(g)14 DM6×1 C9.5 寸法A(mm)(0-0.13)16 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)35
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 赤色 B10 質量(g)5 DM5×0.8 C6 寸法A(mm)(0-0.13)10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B10 質量(g)5 DM5×0.8 C6 寸法A(mm)(0-0.13)10 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 青色 B8 質量(g)3 DM4×0.7 C6 寸法A(mm)(0-0.13)8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)60
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 黄色 B8 質量(g)3 DM4×0.7 C6 寸法A(mm)(0-0.13)8 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)35
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 赤色 B27 質量(g)34 DM6×1 C9.5 寸法A(mm)(0-0.13)25 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 赤色 B13 質量(g)8 DM5×0.8 C6 寸法A(mm)(0-0.13)12 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 黄色 B13 質量(g)8 DM5×0.8 C6 寸法A(mm)(0-0.13)12 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)35
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 赤色 B21 質量(g)21 DM6×1 C9.5 寸法A(mm)(0-0.13)20 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 黄色 B21 質量(g)21 DM6×1 C9.5 寸法A(mm)(0-0.13)20 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)35
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

・ワークの傷防止に最適。・当て面にウレタンを使用しているため、ワーク表面への損傷を防ぎます。・ウレタン表面は特殊なバブル形状で空気を逃すため、吸着が生じません。・3種類の硬度により、使用条件に合ったものをお選びください。 ショアAスケール35:軽荷重用 黄色 硬度は軟らかい消しゴムと同等です。 ショアAスケール60:中荷重用 青色 硬度は自動車のタイヤと同等です。 ショアAスケール80:重荷重用 赤色 硬度はドレスシューズのヒールと同等です。・RoHS指令適合製品です。
材質フェノール樹脂 赤色 B16 質量(g)14 DM6×1 C9.5 寸法A(mm)(0-0.13)16 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)80
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷